DAYTON 電気ファンコイルヒーター 単相
形式 | モデル | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ¥333,544 | |
A | 2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ¥307,861 | |
A | 2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ¥359,877 | |
A | 2HCZ6 | 12.83 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 480V | 35.375 " | ¥390,874 | |
A | 2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ¥272,841 | |
A | 2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ¥330,766 | |
A | 2HCZ9 | 18.84 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 480V | 35.375 " | ¥503,367 | |
A | 2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ¥296,609 | |
A | 2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ¥351,611 | |
A | 2HCZ5 | 25.86 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | ¥312,294 | |
A | 2HCZ4 | 29.56 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 208V | 35.375 " | ¥390,876 | |
A | 2HCZ8 | 37.88 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 240V | 35.375 " | ¥445,329 | |
A | 2HCZ7 | 43.44 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 208V | 35.375 " | ¥487,555 |
電動ファンコイルヒーター、3相
Dayton 電気プレナム ヒーターは自由空気放出を提供し、セントラル ヒーティング用途のダクト システムと組み合わせて使用されます。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに最適です。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ゼロロスコンデンセートドレン
- ケーブルクリップ
- ヒューズプーラー
- パイプシーラント
- コードレストラックソーアクセサリー
- ビニール
- 屋外エリア備品
- パワーシアーズ
- フードサービスコンセッション機器
- フレキシブルインペラーポンプ
- STA-KON ナイロン、オス ディスコネクト
- FRIEDRICH オプションのコード
- PRECISION BRAND アーバー シム 0.0070/0.0075 ld
- ALLEGRO SAFETY シングルビブタイベックフード冷気呼吸器システム
- DURHAM MANUFACTURING メッシュストックトラック、2面
- LEATHERHEAD TOOLS ブリーチャーアイアンシリーズ、ハリガンとスレッジ
- FALLTECH 胴体上部接続部付き腹パッド、舌
- WEG Jm ODP 三相密結合ポンプ モーター
- WEG ファン保護ディスク