PRECISION BRAND アーバー シム 0.0070/0.0075 ld
形式 | モデル | 厚さ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 厚さの許容 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25228 | 0.178 mm | 1.125 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,227 | |
B | 25448 | 0.178 mm | 1.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,506 | |
B | 25148 | 0.178 mm | 0.625 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,660 | |
B | 25248 | 0.178 mm | 1.25 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,227 | |
A | 25268 | 0.178 mm | 1.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,601 | |
B | 25108 | 0.178 mm | 0.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,048 | |
B | 25168 | 0.178 mm | 0.750 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,715 | |
B | 25188 | 0.178 mm | 0.875 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,983 | |
B | 25128 | 0.178 mm | 0.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥1,884 | |
A | 25308 | 0.178 mm | 1.75 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥4,723 | |
A | 44777 | 0.191 mm | 1.000 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,816 | |
A | 44763 | 0.191 mm | 0.875 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.375 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,743 | |
A | 44749 | 0.191 mm | 0.750 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.125 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,811 | |
A | 44735 | 0.191 mm | 0.625 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1" | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,669 | |
A | 44847 | 0.191 mm | 1.75 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥6,445 | |
A | 44721 | 0.191 mm | 0.500 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 0.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,833 | |
A | 44833 | 0.191 mm | 1.500 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,675 | |
A | 44819 | 0.191 mm | 1.375 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,867 | |
A | 44861 | 0.191 mm | 2" | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥6,290 | |
A | 44791 | 0.191 mm | 1.125 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥6,168 | |
A | 44805 | 0.191 mm | 1.25 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,763 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットおよび点火コンポーネント
- ペンダントコントロールステーション
- バールレバードリー
- ストレインリリーフグリップ
- パネルのこぎり
- 工作機械アクセサリー
- HVAC制御
- 冷却ファンとアクセサリ
- パンプス
- 保管および輸送カート
- REVVO デュアルホイールスイベルキャスター
- ACCUFORM SIGNS 安全ラベル
- MASTER LOCK インストラクションマグネット
- GROTE 導かれたピグテール
- ROBERTSHAW 交換用熱電対
- BUSSMANN TPLシリーズ特殊ヒューズ
- BASCO プラスチック製のペール蓋、オレンジ、12-1 / 4インチ
- SECURALL PRODUCTS M100 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- BALDOR / DODGE 5V細幅Vベルト
- WEG 取り付けキット