入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
色 | |
内部径 | 1.000 " |
内径内許容範囲 | +0.015 " |
材料 | PVC |
外径 | 1.5 " |
外径許容範囲 | +/- 0.005 " |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | -10〜155度 |
抗張力 | 6600のプサイ |
厚さ | 0.191 mm |
厚さの許容 | +/- 0.000375 " |
UPC | 698158447770 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 厚さの許容 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25108 | 0.178 mm | 0.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,048 | |
25128 | 0.178 mm | 0.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥1,884 | |
25148 | 0.178 mm | 0.625 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,660 | |
25168 | 0.178 mm | 0.750 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,715 | |
25188 | 0.178 mm | 0.875 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,983 | |
25228 | 0.178 mm | 1.125 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,227 | |
25248 | 0.178 mm | 1.25 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。