PRECISION BRAND
フィルタ
機械加工
ハンドツール
原料
マテリアルハンドリング
フリートと車両のメンテナンス
機械加工 フィルタ
機械加工用品全ラインナップを見る
コーティングとラップ 大気炉での熱処理中の酸化物やスケールの蓄積を防ぎ、脱炭の蓄積を排除します。 最大2240°Fの温度に耐えることができ、簡単に折りたたんだり、切ったり、折り目を付けたりすることができます。
パンチとダイのセット シム、ガスケット、ワッシャーを経済的に製造する方法を提供します。 厚さ0.025インチまでのスチール、真鍮、アルミニウム、銅、プラスチック、ゴムを切断でき、安全性を高めるための耐久性のあるプラスチックケースに入っています。
シムストック 1000 アルミニウム、260 合金黄銅、低炭素 1008-1001 スチールのシムストックは、平坦度、硬度、精度が必要とされる用途や腐食の問題が存在する用途向けに設計されています。 0.013 ~ 0.254 mm の範囲の厚さをご用意しています
シムストックの品揃え フライス、ギャングカッター、鋸、スリットブレード、研削工具の迅速かつ正確な間隔調整に使用するカスタマイズされたシムを作成するためのアーバーシムとスペーサー、真鍮/スチール/スロット付きシムの品揃えが含まれています。 個数は6~450個の範囲で気密ポリ袋に梱包されています。
スロットシムストック ポンプ、発電機、モーター、その他のプラント機械の位置合わせやレベリングの問題を処理するために設計された、正確で経済的かつ安全なスロット付きシムストックです。 耐水性を備えたポリエステル構造を採用
プレシジョンブランドについて
Precision Brand Products Inc. は、ISO:9001 認定を受けたシムおよびツール ルーム製品の大手メーカーです。 Precision ブランド ツールのカタログには、幅広い潤滑剤、パンチおよびダイ セット、シム ストック、 アーバーシム、ホースクランプ、すきまゲージ、アーバースペーサー、ブラックナー、スロット付きシム、ネジ付きロッド、ダイボタンシム。 ブランドの すきまゲージ ギャップ幅の測定に適しており、高い衝撃強度のために研磨および研磨された炭素ばね鋼構造を備えています。 これらは、狭い間隔の設定や厳しい公差のチェックが必要なアプリケーションに最適です。 さまざまな梱包ワイヤーおよびロックワイヤーとともに、これらの製品の幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.