PRECISION BRAND アーバー シム 0.0120/0.0125 ld
形式 | モデル | 厚さ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 厚さの許容 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25111 | 0.305 mm | 0.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,303 | |
B | 25231 | 0.305 mm | 1.125 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,227 | |
A | 25451 | 0.305 mm | 1.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,198 | |
A | 25191 | 0.305 mm | 0.875 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,938 | |
A | 25171 | 0.305 mm | 0.750 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,692 | |
A | 25251 | 0.305 mm | 1.25 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,234 | |
A | 25271 | 0.305 mm | 1.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥3,625 | |
B | 25311 | 0.305 mm | 1.75 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥4,141 | |
A | 25131 | 0.305 mm | 0.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,210 | |
A | 25151 | 0.305 mm | 0.625 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | ¥2,630 | |
B | 44835 | 0.318 mm | 1.500 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,763 | |
C | 44751 | 0.318 mm | 0.750 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.125 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,382 | |
C | 44863 | 0.318 mm | 2" | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,805 | |
B | 44723 | 0.318 mm | 0.500 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 0.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,450 | |
B | 44821 | 0.318 mm | 1.375 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,788 | |
B | 44793 | 0.318 mm | 1.125 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥6,052 | |
C | 44737 | 0.318 mm | 0.625 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1" | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,743 | |
C | 44807 | 0.318 mm | 1.25 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,660 | |
C | 44779 | 0.318 mm | 1.000 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,667 | |
B | 44765 | 0.318 mm | 0.875 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 1.375 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥5,333 | |
B | 44849 | 0.318 mm | 1.75 " | +0.015 " | +/- 0.000625 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | ¥6,432 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- フラッシャーウインカースイッチ
- 実験室暖房マントル
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- 超硬チップドリルビット
- 棚と収納ラック
- 測定およびレイアウトツール
- ドラム
- 復水ポンプおよび付属品
- 危険な場所の備品
- BRADY バッテリーと充電器キット
- YALE リムスクエアボルト、塗装済み
- ALPHA FITTINGS ニッケルメッキ真ちゅうインラインミニボールバルブ、チューブxチューブ
- TWECO 女性ターミナル
- ATP チュービング、100フィート、ナチュラルブラック
- VULCAN HART 点火モジュール
- NOTRAX AirugPlusドライエリアマット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-13 Unc
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P319 1/6 曲げ 60 度。 エルボ、ハブ×ハブ