PRECISION BRAND スチール隙間ゲージ
形式 | モデル | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 19125 | 0.025 mm | +/- 0.00012 " | ¥33,279 | |
A | 19175 | 0.051 mm | +/- 0.00020 " | ¥17,242 | |
A | 19215 | 0.076 mm | +/- 0.00020 " | ¥16,464 | |
A | 19445 | 0.33 mm | +/- 0.00043 " | ¥10,245 | |
A | 19265 | 0.127 mm | +/- 0.00020 " | ¥12,486 | |
A | 19315 | 0.178 mm | +/- 0.00020 " | ¥8,814 | |
A | 19365 | 0.229 mm | +/- 0.00025 " | ¥8,738 | |
A | 19405 | 0.279 mm | +/- 0.00035 " | ¥10,537 | |
A | 19495 | 0.381 mm | +/- 0.00043 " | ¥8,978 | |
A | 19535 | 0.432 mm | +/- 0.00047 " | ¥11,511 | |
A | 19575 | 0.483 mm | +/- 0.00047 " | ¥11,104 | |
A | 19615 | 0.533 mm | +/- 0.00055 " | ¥11,491 | |
A | 19655 | 0.584 mm | +/- 0.00055 " | ¥11,719 | |
A | 19705 | 0.635 mm | +/- 0.00067 " | ¥7,116 | |
A | 19735 | 0.762 mm | +/- 0.00067 " | ¥8,942 | |
A | 19765 | 0.813 mm | +/- 0.00075 " | ¥2,284 |
スチールすきまゲージ
Precision Brand 隙間ゲージは、金属加工、自動車メンテナンスおよび製造用途において、非常に厳しい公差をチェックしたり、コンポーネント間の狭い間隔を設定したりするのに適しています。 これらの隙間ゲージは、強度と厳しい公差に対応するために研削および研磨仕上げを施した、木目の細かい高炭素ばね鋼構造を特徴としています。 厚さ 0.025 ~ 0.813 mm の幅広い鋼製隙間ゲージからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- 検査回収ツールキット
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 油井ポンプモーター
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- タイマ
- 石造建築
- ホイストとトロリー
- アスファルト試験
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クロススタック浴槽のふた
- HOFFMAN ProLine DD シリーズ タイプ 12 切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 16-28 Un
- TAKE-A-LABEL TAL 250 電気ラベル ディスペンサー
- REESE 牽引フック
- BALDOR / DODGE ピローブロックころ軸受 2ボルト
- BALDOR / DODGE 減速機入力ピニオン
- MORSE DRUM 入力ベアリング
- TRI-ARC スチール製ローリングはしご、手すり付き