MITEE-BITE PRODUCTSINCピットブルシリーズモジュラークランプ
形式 | モデル | 直径 | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26220 | 1 / 4 " | 3600ポンド | 2.25 " | 31 / 32 " | 1 15 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥17,197 | |
A | 26240 | 1 / 4 " | 3600ポンド | 4-5 / 64」 | 63 / 64 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥18,232 | |
A | 56240 | 6 mm | 16000 N | 103.60 mm | 25.1 mm | 31.7 mm | 16 mm | M6 | ¥18,160 | |
A | 56220 | 6 mm | 16000 N | 57.10 mm | 25.1 mm | 31.242 mm | 30 mm | M6 | ¥16,855 |
ピットブル シリーズ モジュラー クランプ
Mitee-Bite 製品の Pitbull シリーズ モジュラー クランプは、CNC 加工、フライス加工、穴あけ、および精密プロセスで使用され、ワークピースの形状とサイズを確実かつ再現性よくグリップするため、カスタム治具の必要性がなくなり、セットアップ時間が短縮されます。 迅速かつ簡単に設置できるため、作業効率が向上し、正確で一貫した加工結果が得られます。 これらは、下向きの圧力を強化してワークピースを機械テーブルの上に持ち上げるための薄型設計を特徴としており、障害物のないフライス加工や穴あけ作業が可能です。 これらのクランプは、クランプの配置に使用されるフライス加工されたスロットの深さを変更するために高さを調整できる機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒漏れ修理キット
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- アプライアンスハンドトラック
- NEMA電磁接触器
- ストリップチャート温度レコーダー
- A / C冷凍
- 芝刈り機とトリマー
- 電子/ベンチテスト
- 砥石研ぎ石
- レースウェイとアクセサリー
- VULCAN HART オリフィス、バイパス
- MULTIFAN 高圧ファン
- MARTIN SPROCKET バール
- HANDLE-IT パレットラックアップライトプロテクター
- BRADY 安全タグ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ラック
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションのカバー
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE SC、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング