PRECISION BRAND アーバー シム 0.0200 ID
形式 | モデル | 内部径 | 内径内許容範囲 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25113 | 0.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,108 | |
A | 25133 | 0.500 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥1,903 | |
A | 25153 | 0.625 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,426 | |
A | 25173 | 0.750 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,726 | |
A | 25193 | 0.875 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,493 | |
B | 44781 | 1.000 " | +0.015 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥6,073 | |
A | 25253 | 1.25 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,663 | |
B | 44809 | 1.25 " | +0.015 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥5,854 | |
B | 44851 | 1.75 " | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥6,840 | |
A | 25313 | 1.75 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥5,824 | |
C | 44795 | 1.125 " | +0.015 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥5,947 | |
A | 25233 | 1.125 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,672 | |
A | 25273 | 1.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,667 | |
B | 44823 | 1.375 " | +0.015 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥6,695 | |
A | 25453 | 1.500 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥4,226 | |
B | 44837 | 1.500 " | +0.015 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥6,683 | |
C | 44865 | 2" | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 未評価 | 6600のプサイ | ¥6,840 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 主な付属品
- ラッチ
- 危険な場所のエンクロージャ
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- 水中ポンプケーブル
- ネジ
- 落下保護
- 電気ツール
- ろ過
- 溶接オーブンおよび付属品
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- USA SEALING バタフライバルブ、1-1 / 2インチ304ステンレス鋼
- ANVIL スイングチェックバルブ
- PASS AND SEYMOUR デコレータスタイルの熱硬化性ウォールプレート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-16 Un
- ANVIL 短い構造溶接ラグ
- ANVIL 標準タップブルプラグ
- WESTWARD スプリングピン、5x22.5s
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、綿、7 ゲージ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD二段減速機