入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
内部径 | 0.500 " |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 0.75 " |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.508 mm |
厚さの許容 | +/- 0.001 " |
UPC | 698158251339 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 内径内許容範囲 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25113 | 0.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,108 | |
25153 | 0.625 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,426 | |
25173 | 0.750 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,726 | |
25193 | 0.875 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,493 | |
25233 | 1.125 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,672 | |
25253 | 1.25 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,663 | |
25273 | 1.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。