IEC遅延タイマー
IEC遅延タイマー
IEC遅延タイマー
Dayton IEC 遅延タイマーは、ソレノイド スイッチ、コンタクタ、スタータのオンまたはオフを遅らせるように設計されています。 0.10 ~ 180 秒の遅延と電気接続用の 2 つの接点を提供します。 これらのユニットは前面に取り付けられているため、Dayton IEC コンタクタと互換性があり、時間遅延コンタクタを作成できます。 幅広い IEC 遅延タイマーから選択でき、オンディレーおよびオフディレー動作のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton IEC 遅延タイマーは、ソレノイド スイッチ、コンタクタ、スタータのオンまたはオフを遅らせるように設計されています。 0.10 ~ 180 秒の遅延と電気接続用の 2 つの接点を提供します。 これらのユニットは前面に取り付けられているため、Dayton IEC コンタクタと互換性があり、時間遅延コンタクタを作成できます。 幅広い IEC 遅延タイマーから選択でき、オンディレーおよびオフディレー動作のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ねじ山インサート
- リベット
- エンジン
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- スプリング
- コントロールキー
- 現場ボックス
- シーケンサー
- タイヤバランスビード
- 地下エンクロージャー
- SHARKBITE メスレデューシングアダプタ
- TEST PRODUCTS INTL. デジタルマルチメータ
- VESTIL 移動式傾斜作業テーブル
- BRADY 文字/数字キット
- GATES ブッシングシリーズ1210
- MICRO 100 BTLスタイル、ボックスターニングツール
- VULCAN HART 電源ボックス
- COOPER B-LINE スロット付き滑走路サポートキット
- SPEARS VALVES PVC Y ストレーナー、フランジ付き端、FKM シール PVC スクリーン
- GPI 燃料ノズルスイベル