ツールボードとビン保管トラック
Aフレーム移動トラック
形式 | モデル | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
A | AF-3048-PBLP-95 | ¥238,990 | ||
B | AF-3048-LP-95 | ¥191,721 | ||
C | AF-3048-PB-95 | ¥256,005 |
VTCシリーズペグボードパネル
ケネディVTCシリーズのペグボードパネルには、工具やその他の工業用品を保管するために使用される四角い穴の穴があり、すばやく簡単にアクセスできます。 これらのパネルは、強度と耐久性のために耐食性の粉体塗装仕上げが施された鉄筋でできており、ツールホルダーをパネルに固定するためのKMCロッククリップを備えています。 各ペグボードパネルのサイズは18x 1/2 x 36インチ(幅x奥行きx高さ)で、3/8インチの穴があり、保管されている材料をパネルに簡単に固定して、誤って取り外さないようにすることができます。
ケネディVTCシリーズのペグボードパネルには、工具やその他の工業用品を保管するために使用される四角い穴の穴があり、すばやく簡単にアクセスできます。 これらのパネルは、強度と耐久性のために耐食性の粉体塗装仕上げが施された鉄筋でできており、ツールホルダーをパネルに固定するためのKMCロッククリップを備えています。 各ペグボードパネルのサイズは18x 1/2 x 36インチ(幅x奥行きx高さ)で、3/8インチの穴があり、保管されている材料をパネルに簡単に固定して、誤って取り外さないようにすることができます。
ツールボードとビン保管トラック
ツールボードとビン保管トラックは、現場でツールを並べ替え、表示、移動するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドから、これらのツールボードとビンストレージトラックの多種多様を提供しています Kennedy & ダーラム・マニュファクチャリング。 これらのユニットには、ユーザーがツールやアクセサリを吊るすことができるペグボードパネルがあります。 ペグボードに吊るすことができない電動工具や機器を収納できるボトムトレイを備えています。 これらのユニットは、36〜57インチの範囲の高さで利用できます。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- 緊急時への備え
- コンピュータ用品とメディア
- ディスポーザー
- レースウェイとアクセサリー
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- 手動チェーンホイスト
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 導電性ビン
- 油圧手動スタックバルブシステム
- GE LIGHTING LEDドライバー、長さ9-1 / 2 "
- APPROVED VENDOR 三角フラスコ 広口
- LIFT-ALL リカバリーストラップ12インチ、イエロー
- WINTERS INSTRUMENTS PEM-LFシリーズ、鉛フリー真空計、MNPT、1/4 "NPT、下部接続
- HOFFMAN Spectra Cool N21 シリーズ 狭い屋内/屋外エンクロージャ エアコン
- MARTIN SPROCKET ストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号200
- SPEAKMAN スプレーヘッド
- ENERPAC JHAシリーズ 油圧アルミジャッキ
- FEIN POWER TOOLS 振動工具用グラウト除去ブレード
- ZURN 逆流防止装置のダブルチェック