KENNEDY VTC シリーズ ペグボード パネル
形式 | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50002BL | 青 | - | - | ペグボードパネル | 60ポンド | 鋼 | - | ¥31,237 | |
B | 50004BL | 青 | - | - | ペグボードパネルキット | 120ポンド | 鋼 | - | ¥88,803 | |
C | 50002B | 茶色のしわ | 1 / 2 " | 36 " | ペグボードパネル | - | 鋼 | 18 " | ¥25,073 | 見積依頼
|
D | 50004B | 茶色のしわ | 1 / 2 " | 36 " | ペグボードパネル | - | 鋼 | 18 " | ¥72,454 | 見積依頼
|
E | 50002UGY | グレー | - | - | ペグボードパネル | 60ポンド | 鋼 | - | ¥31,237 | |
F | 50004UGY | グレー | - | - | ペグボードパネルキット | 120ポンド | 鋼 | - | ¥88,803 |
VTCシリーズペグボードパネル
ケネディVTCシリーズのペグボードパネルには、工具やその他の工業用品を保管するために使用される四角い穴の穴があり、すばやく簡単にアクセスできます。 これらのパネルは、強度と耐久性のために耐食性の粉体塗装仕上げが施された鉄筋でできており、ツールホルダーをパネルに固定するためのKMCロッククリップを備えています。 各ペグボードパネルのサイズは18x 1/2 x 36インチ(幅x奥行きx高さ)で、3/8インチの穴があり、保管されている材料をパネルに簡単に固定して、誤って取り外さないようにすることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨研ぎファイル
- 真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック
- ハンドヘルドパンチ
- アイプーリーとスナップ
- 作業台キャビネット
- キャスターとホイール
- ガス溶接装置
- エアフィルター
- フローリング
- カートンステープラーとシーラー
- BRADY パイプマーカー、衛生廃棄物
- MAYHEW TOOLS バールを並べる
- APPROVED VENDOR CD および DVD ハブ
- QORPAK 05できます
- HOFFMAN 45 度エルボ傾斜内側カバー
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra SHP エンジン オイル
- DAYTON ペダル、フット
- DAYTON 油圧リンケージキット
- EDWARDS MFG 耐久性の高いゲージテーブルキット
- KAREWEAR フィンガーガード、スプリットレザー