HOFFMAN Spectra Cool N21 シリーズ 狭い屋内/屋外エンクロージャ エアコン
ホフマン SpectraCool N21 シリーズ ナロー エアコンは、より狭く奥行きの低いキャビネット内に設置購入に進む冷気を供給します。 これらのエアコンは、目に見える留め具の使用を最小限に抑えて、奥行き 12 インチ (300 mm) の壁および床置き型エンクロージャに取り付けられます。 115、230、または 460VAC の電源入力が必要です...端子ブロック内に挿入します。続きを见る
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N210216G051 | 見積依頼
|
A | N210226G050 | 見積依頼
|
A | N210246G051 | 見積依頼
|
A | N210246G050 | 見積依頼
|
A | N210216G050 | 見積依頼
|
A | N210226G051 | 見積依頼
|
特徴
- Hoffman SpectraCool N21 シリーズ ナロー エアコンには、コイルを汚染物質から保護し、最大限の冷却性能を確保するために洗浄可能で再利用可能なアルミニウム メッシュ フィルターが採用されています。
- エンクロージャーには機械式サーモスタットがあり、温度設定点を簡単に制御できます。
- それらのコンデンサーコイルは、ほとんどのアプリケーションでフィルターレス操作のために防塵性があります。
- ユニットには、屋外環境で使用するための NEMA 定格の亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼シート カバーが付いています。
- 室内エアコンはさらに、ヒーター ストリップ、ドア スイッチおよびその他のシステム要件に適合するための電源オフ リレー、および安全基準としての故障スイッチを備えたアクティブ ドレン管理機能を備えています。
- 通常の容量は 2000 BTUh または 586W です。
- これらのエアコンは、R134a地球に優しい冷媒を使用しています。
対応アクセサリー
- Hoffman 89206050 リモート デジタル コントローラー: このユニットは、SpectraCool エアコンのリモート監視と管理を安全なインターネット接続で可能にし、生産性と信頼性を向上させます。
規格と承認
- UL / cUL
- CE
- EAC
よくある質問
これらの Hoffman SpectraCool N21 シリーズ ナロー エアコンの動作温度は何度ですか?
これらのエアコンは、華氏 -40 度 (摂氏 -40 度) から華氏 131 度 (摂氏 55 度) の範囲の温度で動作します。
これらの Hoffman SpectraCool N21 シリーズ ナロー エアコンを設置するにはどうすればよいですか?
- エアコンを点検し、表面取り付けか埋め込み取り付けかを決定します。
- エンクロージャの開口部を準備し、ガスケット キットを使用してガスケットをエアコンに取り付けます。
- エアコンを筐体に垂直に取り付けます。
- ユニットのドレン チューブは、よじれたり、ユニットの出口より上に持ち上げたりしないで配線してください。
- 電源コードを適切に接地された電源に接続します。
これらのホフマン SpectraCool N21 シリーズ ナロー エアコンのサーモスタットの温度を設定するにはどうすればよいですか?
- 本体前面のナイロンプラグを取り外します。
- 標準的なドライバーを使用して、調整ネジを時計回りに回して温度を低く設定し、ネジを反時計回りに回して温度を高く設定します。
- ユニットにナイロンプラグを再度取り付けます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スターラー
- 高圧油圧シリンダー
- ヒューズクリップ
- パイロット電磁弁
- バルブホイールレンチ
- HVACモーター
- ソケットとビット
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 油圧ろ過
- カートンステープラーとシーラー
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大12アンペア
- NORDFAB ダクトクランプ
- DYNAFORM Uチャネル
- HYDE マルチスクレーパー
- WATTS テールピースエクステンション
- APOLLO VALVES AEシリーズ90度電動アクチュエータ
- HUMBOLDT HCM-4000シリーズ 圧縮機
- SMC VALVES Keシリーズバルブ
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黄色
- WEG Atex フットマウント三相防爆モーター