高圧油圧シリンダ、2~300トン | Raptor Supplies 日本

高圧油圧シリンダー

フィルタ

高圧で動作する油圧シリンダーは、精密に設計され、耐久性の高い材料で作られている必要があります。厳密な公差と性能と安全性の確保のため...続きを読む

形式モデルボルトサークル径オイル容量プランジャーねじサイズストローク価格
ARA1061.25 "13.67 cu。 に。1 / 2」-116"¥234,944
ARA10106.3 "22.61 cu。 に。1 1/4 "-1210 1 / 8 "¥234,009
ENERPAC -

汎用油圧シリンダー

形式モデル次元F5000 psi でのシリンダー容量前進シリンダー有効面積進角寸法G次元J次元T次元Uディメンション V価格
ARW511"4970ポンド。0.99平方インチ1 / 4」-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC¥103,230
BRW501"4970ポンド。0.99平方インチ3 / 8」-18--1.12 "0.22 "¥97,118
CRW531"4970ポンド。0.99平方インチ1 / 4」-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC¥111,583
CRW551"4970ポンド。0.99平方インチ1 / 4」-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC¥109,858
DRW1021.5 "11180ポンド。2.23平方インチ1 / 4」-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC¥158,408
ERW1011.5 "11180ポンド。2.23平方インチ1 / 4」-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC¥125,326
CRW1041.5 "11180ポンド。2.23平方インチ1 / 4」-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC¥135,028
CRW1061.5 "11180ポンド。2.23平方インチ1 / 4」-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC¥158,969
ENERPAC -

RRHシリーズ中空プランジャー油圧シリンダー

Enerpac RRH シリーズ油圧シリンダは、荷重の張力、試験、引っ張り、吊り上げに強力な油圧力の使用を必要とする産業用途向けに設計されています。 これらは、構造的剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために焼き付けエナメルコーティングを施した合金鋼構造を特徴としています。 これらの油圧シリンダには、過圧による損傷を防ぐリリーフバルブが付いています。 さらに、引っ張ったり押したりする力を可能にする中空プランジャーが装備されています。 これらの油圧シリンダーの重量持ち上げ能力は 30、60、100、150 トンです。

形式モデル最大。 シリンダー容量の進歩ベース取り付け穴 ネジサイズベースからアドバンスポートへ最大。 シリンダー容量リトラクトオイル容量の前進オイル容量のリトラクト外径プランジャ雌ねじサイズ価格
ARRH301036ショートトン。3 / 8」-161"24ショートトン。73.12 cu。 に。47.71 cu。 に。4.5 "11 3/16 "-16¥2,083,537
ARRH30736ショートトン。3 / 8」-161"24ショートトン。50.55 cu。 に。32.99 cu。 に。4.5 "11 3/16 "-16¥1,059,202
ARRH60364ショートトン。1 / 2」-131.25 "42ショートトン。44.57 cu。 に。29.21 cu。 に。6.25 "23 / 4」-16¥1,283,500
ARRH60664ショートトン。1 / 2」-131.25 "42ショートトン。82.77 cu。 に。54.24 cu。 に。6.25 "23 / 4」-16¥1,608,523
ARRH601064ショートトン。1 / 2」-131.25 "42ショートトン。128.94 cu。 に。84.49 cu。 に。6.25 "23 / 4」-16¥2,665,906
ARRH1001103ショートトン。5 / 8」-111.5 "68ショートトン。30.94 cu。 に。20.32 cu。 に。8.38 "4 "-16¥2,207,800
BRRH1003103ショートトン。5 / 8」-111.5 "68ショートトン。61.88 cu。 に。40.64 cu。 に。8.38 "4 "-16¥2,598,171
ARRH1006103ショートトン。5 / 8」-111.5 "68ショートトン。123.76 cu。 に。81.29 cu。 に。8.38 "4 "-16¥2,714,710
ARRH10010103ショートトン。5 / 8」-111.5 "68ショートトン。208.84 cu。 に。137.17 cu。 に。8.38 "4 "-16¥3,520,487
ARRH1508158ショートトン。-1.5 "80ショートトン。252.97 cu。 に。127.23 cu。 に。9.75 "4 1/4 "-12¥4,043,579
形式モデル価格
ANSC110D¥3,027,143
ANSC70D¥1,987,531
ANS7080D¥6,565,029
ANS110115D¥10,078,218
形式モデルオプションのチルトサドルを使用したときの折りたたみ高さオイル容量の前進ストローク価格
AHCL1004---¥823,912
AHCL1504---¥1,220,893
AHCL5010---¥864,110
AHCL2008---¥1,810,979
AHCL2006---¥1,665,690
AHCL2004---¥1,491,502
AHCL2002---¥1,377,479
AHCL20012---¥2,099,190
AHCL20010---¥1,955,479
AHCL1508---¥1,453,670
AHCL1506---¥1,337,019
AHCL1502---¥1,105,293
AHCL10010---¥1,056,951
AHCL15010---¥1,570,320
AHCL508---¥800,530
AHCL5012---¥927,952
AHCL15012---¥1,684,607
AHCL1008---¥979,184
AHCL1006---¥900,891
AHCL1002---¥745,357
AHCL10012---¥1,164,407
AHCL-5027.05 "23.96 cu。 に。1.97 "¥545,706
AHCL-5049.02 "47.93 cu。 に。3.94 "¥629,316
AHCL-50610.98 "71.89 cu。 に。5.91 "¥692,524
ENERPAC -

LPLシリーズ 低高油圧シリンダ

形式モデル外径ベースからアドバンスポートへ容量サドル径プランジャからのサドルの突出量最大のサイドロード抵抗容量ストロークシリンダボア価格
ALPL2002--------¥1,551,404
ALPL2502--------¥1,891,636
ALPL4002--------¥3,118,572
ALPL5002--------¥4,082,781
BLPL-6025.51 "0.75 "60トン。3.78 "0.26 "視聴者の38%が1.97 "4.13 "¥678,079
CLPL-10026.81 "0.83 "100トン。4.96 "0.31 "視聴者の38%が1.97 "5.31 "¥878,158
CLPL-16028.66 "1.06 "150トン。6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "¥1,221,486
形式モデル外径ベース取り付け穴 ネジサイズベースからアドバンスポートへプランジャ外ねじサイズプランジャねじ長さサドル径ストローク容量価格
ABRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16」-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5トン。¥210,523
ABRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16」-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5トン。¥406,754
ABRC1063.35 "M30 X 21.57 "M30 X 21.02 "-5.95 "10トン。¥473,526
ENERPAC -

RWHシリーズ 油圧シリンダ

形式モデル次元Jシリンダー有効面積進角ディメンションA次元T次元Uディメンション V次元W次元Z価格
ARWH200.12 "1.33平方インチ2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "¥152,188
ARWH1210.19 "2.76平方インチ4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "¥261,485
ARWH1200.19 "2.76平方インチ2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "¥254,001
BRWH3010.19 "7.22平方インチ6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "¥456,237
形式モデル価格
AHCR20012¥2,401,064
AHCR1008¥1,348,841
AHCR5012¥973,404
AHCR508¥840,201
AHCR2008¥1,999,091
AHCR2006¥1,887,958
AHCR20010¥2,153,312
AHCR1508¥1,636,265
AHCR1506¥1,505,164
AHCR1502¥1,244,276
AHCR15010¥1,766,578
AHCR1006¥1,240,335
AHCR2002¥1,517,512
AHCR1004¥1,133,405
AHCR1002¥1,025,687
AHCR10012¥1,562,176
AHCR10010¥1,455,246
AHCR-15012¥1,904,021
AHCR502¥639,478
AHCR5010¥907,197
AHCR1504¥1,375,114
AHCR506¥767,951
AHCR2004¥1,676,988
AHCR504¥706,736
ENERPAC -

RARシリーズ アルミ油圧シリンダ

形式モデルオイル容量のリトラクトベースからアドバンスポートへ容量オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加オプションのチルトサドル径外径サドル径ストローク価格
ARAR5026.97 cu。 に。1.19 "50トン。0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "¥951,113
BRAR50413.95 cu。 に。1.19 "50トン。0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "¥987,808
BRAR50620.92 cu。 に。1.19 "50トン。0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "¥1,131,396
CRAR100448.58 cu。 に。1.7 "100トン。0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "¥1,574,642
CRAR100672.87 cu。 に。1.7 "100トン。0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "¥1,809,832
CRAR100897.04 cu。 に。1.7 "100トン。0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "¥2,025,770
CRAR1506120.86 cu。 に。1.5 "150トン。0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "¥2,593,649
形式モデル価格
Aカスプ1000¥4,232,273
Aカスプ200¥1,045,391
Aカスプ300¥1,691,963
Aカスプ600¥2,725,270
Aカスプ20¥281,380
Aカスプ30¥330,773
Aカスプ400¥1,965,988
Aカスプ75¥527,819
Aカスプ10¥239,870
Aカスプ100¥716,720
Aカスプ150¥843,880
Aカスプ250¥1,183,323
Aカスプ50¥389,887
形式モデル価格
ARARH1002¥2,918,637
見積依頼
ARARH1006¥3,377,359
見積依頼
ARARH15010¥5,364,365
見積依頼
ARARH1502¥3,411,513
見積依頼
ARARH1506¥4,520,748
見積依頼
ARARH302¥882,763
ARARH6010¥2,366,910
ARARH606¥1,862,210
ARARH10010¥3,447,507
見積依頼
ARARH3010¥1,412,684
ARARH306¥1,146,279
ARARH602¥1,302,864
形式モデルシリンダボアベース取付穴ボルト円ベース取付穴ねじ深さシリンダー有効面積進角最大。 シリンダー容量の進歩オイル容量の前進外径プランジャ雌ねじサイズ価格
ARCH1211--------¥290,576
ARCH-1232.13 "2"0.5 "2.76平方インチ13.8ショートトン。8.29 cu。 に。2.75 "-¥318,450
ARCH-1212.13 "--2.76平方インチ13.8ショートトン。4.49 cu。 に。2.75 "-¥251,387
ARCH1202.13 "2"0.35 "2.76平方インチ13.8ショートトン。0.86 cu。 に。2.75 "3/4"-16UN¥220,872
ARCH-2022.88 "3.25 "0.37 "4.72平方インチ23.6ショートトン。9.46 cu。 に。3.88 "1 9/16"-16 UN¥328,607
ARCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72平方インチ23.6ショートトン。28.67 cu。 に。3.88 "1 9/16"-16 UN¥544,565
ARCH-3023.5 "3.63 "0.55 "7.22平方インチ36.1ショートトン。18.05 cu。 に。4.5 "11 3/16"-16 UN¥440,924
ARCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22平方インチ36.1ショートトン。44.23 cu。 に。4.5 "11 3/16"-16 UN¥671,276
ARCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73平方インチ63.6ショートトン。76.41 cu。 に。6.25 "2 3/4"-16 UN¥1,123,600
ARCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73平方インチ63.6ショートトン。38.2 cu。 に。6.25 "2 3/4"-16 UN¥786,859
ARCH10036.5 "7"0.75 "20.63平方インチ103.1ショートトン。61.88 cu。 に。8.38 "4インチ-16UN¥1,797,054
ENERPAC -

RRシリーズ 油圧シリンダ

形式モデル価格
ARR10013¥2,370,062
BRR7513¥2,083,690
形式モデル容量シリンダー有効面積進角最大。 シリンダー容量の進歩オイル容量の前進外径ストローク価格
ARC53NV5トン。0.99平方インチ4.9ショートトン。2.98 cu。 に。1.5 "3"¥191,143
ARC106NV10トン。2.24平方インチ11.2ショートトン。13.7 cu。 に。2.25 "6"¥278,228
ARC102NV10トン。2.24平方インチ11.2ショートトン。4.75 cu。 に。2.25 "2"¥186,011
ARC256NV25トン。5.16平方インチ25.8ショートトン。32.23 cu。 に。3.38 "6"¥491,037
ENERPAC -

RSMシリーズ 低高油圧シリンダ

形式モデル最大。 シリンダー容量の進歩ベース取付穴ザグリ深さベース取付穴ザグリ径オイル容量の前進外径プランジャから取付穴までストロークベース取付穴ピッチ価格
ARSM-20022.1ショートトン。--1.94 cu。 に。--0.44 "-¥258,523
ARSM-50048.1ショートトン。0.5 "0.75 "6.01 cu。 に。5.5 "×4.5」2.13 "0.63 "2.62 "¥341,481
BRSM-75079.5ショートトン。0.56 "0.812 "9.94 cu。 に。6.5 "×5.5」2.63 "0.63 "3"¥584,689
BRSM-100098.1ショートトン。0.56 "0.812 "12.27 cu。 に。7 "×6」2.94 "0.63 "3"¥750,280
BRSM1500153.4ショートトン。0.56 "0.812 "19.17 cu。 に。8.5 "×7.5」3.25 "0.63 "4.62 "¥1,059,212
形式モデル5000 psi でのシリンダー容量前進ベースからアドバンスポートへ容量シリンダー容量 5000 psi で後退シリンダー有効面積進角シリンダ有効面積後退ベース内ねじ長さベース内ねじサイズ価格
ARD413900ポンド。1.88 "4トン。1720ポンド。0.79平方インチ0.34平方インチ0.35 "1 1/8 "-20¥321,108
ARD433900ポンド。1.88 "4トン。1720ポンド。0.79平方インチ0.34平方インチ0.35 "1 1/8 "-20¥391,269
ARD463900ポンド。1.88 "4トン。1720ポンド。0.79平方インチ0.34平方インチ0.35 "1 1/8 "-20¥425,310
ARD969000ポンド。2.27 "9トン。4910ポンド。1.77平方インチ0.98平方インチ0.55 "1 11/16 "-18¥553,260
ARD919000ポンド。2.27 "9トン。4910ポンド。1.77平方インチ0.98平方インチ0.55 "1 11/16 "-18¥471,492
ARD9109000ポンド。2.27 "9トン。4910ポンド。1.77平方インチ0.98平方インチ0.55 "1 11/16 "-18¥540,680
ARD939000ポンド。2.27 "9トン。4910ポンド。1.77平方インチ0.98平方インチ0.55 "1 11/16 "-18¥476,301
ARD161015500ポンド。2.9 "16トン。8300ポンド。3.14平方インチ1.66平方インチ0.94 "2 3/16 "-16¥778,468
ARD16615500ポンド。2.9 "16トン。8300ポンド。3.14平方インチ1.66平方インチ0.94 "2 3/16 "-16¥654,143
ARD251024500ポンド。3.5 "25トン。10750ポンド。4.91平方インチ2.15平方インチ1.02 "2 3/4 "-16¥1,216,071
ARD25624500ポンド。3.5 "25トン。10750ポンド。4.91平方インチ2.15平方インチ1.02 "2 3/4 "-16¥1,028,606
形式モデルオプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加ベース取付穴ボルト円ベースからアドバンスポートへ外径プランジャ雌ねじサイズプランジャねじ長さサドル径プランジャからのサドルの突出量価格
ARCS-1010.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "¥153,663
ARCS-2011.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "¥216,112
ARCS-5021.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "¥313,282
ARCS-3021.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "¥261,744
ARCS-10021.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "¥456,490
形式モデル価格
Aカルプ10¥184,697
Aカルプ30¥255,108
Aカルプ20¥217,012
Aカルプ100¥587,195
Aカルプ50¥300,034
形式モデル価格
AHCRL2506¥4,930,865
AHCRL10012¥3,032,398
AHCRL5012¥2,264,971
AHCRL506¥1,914,230
AHCRL1006¥2,586,812
AHCRL15012¥3,955,621
AHCRL1508¥3,542,351
AHCRL2006¥4,186,033
AHCRL30012¥9,025,207
形式モデル価格
AHCG10012¥1,466,806
AHCG2002¥1,420,566
AHCG504¥602,696
AHCG2008¥1,897,941
AHCG20012¥2,223,460
AHCG1506¥1,420,303
AHCG1502¥1,145,753
AHCG1008¥1,250,581
AHCG1002¥924,537
AHCG5012¥872,254
AHCG2006¥1,742,407
AHCG1508¥1,549,565
AHCG1006¥1,141,550
AHCG15010¥1,670,157
AHCG1004¥1,033,569
AHCG10010¥1,357,774
AHCG506¥674,683
AHCG502¥538,853
AHCG5010¥804,996
AHCG2004¥1,582,143
AHCG20010¥2,063,197
AHCG1504¥1,282,371
AHCG15012¥1,804,673
AHCG508¥737,475
12

高圧油圧シリンダー

高圧油圧シリンダとは何ですか?
高圧油圧シリンダは、システム内で強い押す力または引く力が必要な場合に使用されます。 これらのシリンダは本質的に、力を生成するリニア アクチュエータです。 油圧シリンダーは、ベッドやウインチを持ち上げたり、プレスを操作したり、重量物を押したり支持したりプレスしたりするために使用できます。 これらは、製造、プロセス処理、リサイクルおよび農業機械、および電気工具や空気工具が火花を発生させる可能性のある産業 (鉱山など) で使用されます。 シングルアクション機構を備えた油圧シリンダは一方向にのみ移動できますが、ダブルアクション機構を備えたシリンダは任意の運動面(垂直方向と水平方向の両方)に沿って移動できます。 高圧油圧シリンダーは、孔食や傷を防ぐために、内部が仕上げられたチューブと硬質クロムメッキのピストンロッドを備えています。 これらのシリンダーには、汚染物質を除去して漏れを防ぐためにエンドキャップに取り付けられたシールとワイパーが付いています。
高圧油圧シリンダは、作動油を連続的に持ち上げたり、保持したり、押したり、引いたり、曲げたりするのに最適です。 Raptor Supplies は、Enerpac などのブランドからさまざまなシリンダーを提供しています。 ESCO、OTCおよび 西へ。 これらの油圧シリンダは、構造剛性と腐食および有害な紫外線に対する耐性を備えたアルミニウム/スチール/ニッケルメッキスチール構造を特徴としています。 BRP シリーズのプル油圧シリンダーは、過度の伸長に耐えるプランジャーの噴出保護を提供し、汚染を軽減するプランジャー ワイパーを備えています。 これらのシリンダーには、安全性を高めるための CR400 カプラーとダスト キャップが付属しており、最大 700 bar の圧力で動作でき、最大負荷容量は 300 トンです。

あなたが使用します

高圧油圧シリンダは、追加の直線力が必要な曲がりパイプや傾斜パイプのあるシステムに適しています。 これらのシリンダーは、掘削機、ダンプ トラック、ローダー、グレーダー、バックホー、ブルドーザーなどのモバイル用途にも使用できます。 重機に関しては、油圧シリンダーは制御や使用の拡張に役立ちます。

特徴

  • 高圧油圧シリンダは、単動構成と複動構成で利用できます。
  • アルミニウム、スチール、またはニッケルメッキスチール構造をしています。
  • これらの油圧シリンダは、信頼性を高めるための溶接設計が特徴です。
  • サドルは硬化されており、ピストンがトップベアリングに詰まるのを防ぎます。
  • 頑丈なリターン スプリングにより、ピストンの素早い後退が可能になります。
  • ポート接続はすべてのシリンダーで使用できます。
  • シンプルな設計で設置が容易な油圧シリンダです。
  • 一部のモデルは、限られたスペースで使用するための軽量で薄型のスプリング リターン機構を備えています。
  • ピストンワイパーが付いているので、汚れが軽減され、シリンダーの寿命が延びます。

動作メカニズム

  • 単動シリンダでは、ピストンの片側だけが流体に特定の圧力を提供します。 単動シリンダは一方向の流体力によって動きを制御し、戻りのプロセスはバネ力や重力などの外力に依存します。
  • 複動シリンダでは、ピストンの両側に特定の作動圧力の流体が供給されます。 両側の流体力の影響により、油圧シリンダまたは空気圧シリンダは正方向または逆方向に移動できます。

規格と承認

高圧油圧シリンダーは ASME および ISO 規格に従って製造されています。

よくある質問

高圧油圧シリンダを選ぶときはどのような点に注意すればよいでしょうか?

  • 容量 - トン単位で測定されるシリンダーの力。
  • ストローク - ピストンロッドが出入りできる長さ (ミリメートル単位)。
  • 動作圧力 - 最大動作圧力。psi または bar で測定します。
  • 単動/複動機構 - 単動シリンダは一方向に力を生成し、複動シリンダは伸長方向と収縮方向の両方に力を生成します。

単動油圧シリンダと複動油圧シリンダの違いは何ですか?

単動シリンダはポンプからの圧力によってのみ伸び、負荷の重量または内蔵スプリングを使用して収縮します。 複動シリンダは油圧の力を利用して伸縮します。
それらを区別する簡単な方法は、ポートの数を見ることです。 単動シリンダは油圧シリンダの接続ポートが2ポートですが、複動シリンダはXNUMXポートです。 最初のポートは前進 (拡張) 油圧ホース継手が取り付けられる場所であり、XNUMX 番目のポートは後退油圧ホース継手が取り付けられる場所です。

単動油圧シリンダと複動油圧シリンダのどちらを選択すればよいですか?

  • 負荷を両方向に移動させる装置をお探しの場合、複動シリンダが最適です。 複動シリンダは単動エアシリンダとは異なり、スプリングを必要とせずに伸縮できます。
  • 複動シリンダには、加圧空気を XNUMX つのポートに加えるのではなく、空気が出入りできるポートが XNUMX つあります。 ただし、機械を直線運動で利用し、クランプ、位置決め、パンチングなどの動作を実行したい場合は、単動シリンダの方が適している可能性があります。
  • 単動シリンダは、主に一方向に力が必要な産業用途で使用されます。たとえば、コンベア ベルトから部品やアイテムを排出するなどです。
  • 複動シリンダは通常、単動シリンダよりも高速、強力、効率的です。 速度と力を必要とする用途には複動シリンダが必要ですが、軽い組み立て作業は単動シリンダで行うことができます。

複動形油圧シリンダを単動としても使用できますか?

はい、複動シリンダを単動シリンダとして使用できます。