エンクロージャーエアコン
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N210216G051 | 見積依頼 |
A | N210226G050 | 見積依頼 |
A | N210246G051 | 見積依頼 |
A | N210246G050 | 見積依頼 |
A | N210216G050 | 見積依頼 |
A | N210226G051 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | G572026G100 | 見積依頼 |
A | G572026G101 | 見積依頼 |
A | G572026G151 | 見積依頼 |
A | G572046G100 | 見積依頼 |
A | G572046G101 | 見積依頼 |
A | G572046G150 | 見積依頼 |
A | G572026G150 | 見積依頼 |
A | G572046G151 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | ところで | ハウジングの色 | 住宅資材 | NEMAエンクロージャタイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G520846G051 | ¥1,867,660 | ||||||||
A | G520846G050 | ¥1,486,216 | ||||||||
A | G521246G050 | ¥2,008,883 | ||||||||
A | G521246G051 | ¥2,289,081 | ||||||||
A | G520826G050 | ¥1,476,046 | ||||||||
A | G521226G050 | ¥1,926,535 | ||||||||
A | G520816G050 | ¥1,368,963 | ||||||||
A | G521216G050 | ¥1,871,759 |
T シリーズ T53 中型屋外エンクロージャ エアコン
ホフマン T シリーズ T53 中型屋外エンクロージャ エアコンは、敏感な電子機器を収容する屋外エンクロージャの理想的な温度を維持するために使用されます。 これらは通信、産業オートメーション、監視に使用されます。 これらのエアコンは、効率的なスペース利用と最大容量の最適化を実現するために、コンパクトな設置面積で設計されています。 洗浄可能で再利用可能なアルミニウム メッシュ フィルターが付属しており、コイルを保護し、最適な冷却性能を保証します。 亜鉛メッキ板金/ステンレス鋼のカバーが塗装されており、過酷な工場や屋外の条件に適しています。 これらのエアコンは取り付けが簡単なマウント フランジを備え、信頼性を高めるデュアル凝縮器側エア ムーバーを備えています。 エンクロージャ側に信頼性の高い機械式サーモスタットがあり、簡単かつ一貫した温度制御が保証されます。 これらのエアコンは、効果的な冷却ソリューションとして R134A / R-407C 冷媒を提供します。
ホフマン T シリーズ T53 中型屋外エンクロージャ エアコンは、敏感な電子機器を収容する屋外エンクロージャの理想的な温度を維持するために使用されます。 これらは通信、産業オートメーション、監視に使用されます。 これらのエアコンは、効率的なスペース利用と最大容量の最適化を実現するために、コンパクトな設置面積で設計されています。 洗浄可能で再利用可能なアルミニウム メッシュ フィルターが付属しており、コイルを保護し、最適な冷却性能を保証します。 亜鉛メッキ板金/ステンレス鋼のカバーが塗装されており、過酷な工場や屋外の条件に適しています。 これらのエアコンは取り付けが簡単なマウント フランジを備え、信頼性を高めるデュアル凝縮器側エア ムーバーを備えています。 エンクロージャ側に信頼性の高い機械式サーモスタットがあり、簡単かつ一貫した温度制御が保証されます。 これらのエアコンは、効果的な冷却ソリューションとして R134A / R-407C 冷媒を提供します。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | T531926G100 | 見積依頼 |
A | T531926G150 | 見積依頼 |
A | T531946G400 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | T622226G150 | 見積依頼 |
A | T622246G400 | 見積依頼 |
Tシリーズ T70 大容量エンクロージャエアコン
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | T703626G150 | 見積依頼 |
B | T706026G150 | 見積依頼 |
A | T703646G400 | 見積依頼 |
B | T706046G400 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TE090624011 | 見積依頼 |
A | TE090624010 | 見積依頼 |
A | TE090624020 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | S162016G050 | 見積依頼 |
A | S162016G060 | 見積依頼 |
A | S162026G050 | 見積依頼 |
A | S162026G060 | 見積依頼 |
A | S162046G050 | 見積依頼 |
A | S162046G060 | 見積依頼 |
A | S162516G050 | 見積依頼 |
A | S162516G060 | 見積依頼 |
A | S162526G050 | 見積依頼 |
A | S162546G060 | 見積依頼 |
A | S162526G060 | 見積依頼 |
A | S162546G050 | 見積依頼 |
熱交換器、NEMA 12
エンクロージャーエアコン
形式 | モデル | Hz | アンプ | ところで | 取り付け | NEMAエンクロージャタイプ | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3304504 | ¥1,540,625 | |||||||||
B | 3302100 | ¥650,420 | |||||||||
C | 3304510 | ¥985,096 | |||||||||
D | 3361500 | ¥1,168,760 | |||||||||
E | 3383510 | ¥1,297,097 | |||||||||
F | 3328500 | ¥1,467,546 | |||||||||
F | 3328510 | ¥1,353,835 | |||||||||
A | 3329504 | ¥2,701,824 | |||||||||
A | 3328544 | ¥2,407,875 | |||||||||
A | 3328504 | ¥2,026,423 | |||||||||
A | 3305544 | ¥2,087,770 | |||||||||
A | 3303504 | ¥1,362,726 | |||||||||
E | 3384510 | ¥1,412,872 | |||||||||
C | 3305540 | ¥1,567,535 | |||||||||
G | 3303500 | ¥942,956 | |||||||||
C | 3305500 | ¥1,279,218 | |||||||||
E | 3384500 | ¥1,459,037 | |||||||||
C | 3304540 | ¥1,522,860 | |||||||||
A | 3329544 | ¥2,671,535 | |||||||||
A | 3305514 | ¥1,781,459 | |||||||||
A | 3304514 | ¥1,506,115 | |||||||||
E | 3385500 | ¥2,020,870 | |||||||||
E | 3385510 | ¥1,979,458 | |||||||||
E | 3383500 | ¥1,389,008 | |||||||||
F | 3328540 | ¥1,571,615 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | G520816G151 | 見積依頼 |
A | G520816G100 | 見積依頼 |
A | G520826G150 | 見積依頼 |
A | G521246G150 | 見積依頼 |
A | G521216G151 | 見積依頼 |
A | G521216G101 | 見積依頼 |
A | G521216G100 | 見積依頼 |
A | G520846G101 | 見積依頼 |
A | G520826G151 | 見積依頼 |
A | G520826G100 | 見積依頼 |
A | G520816G150 | 見積依頼 |
A | G520816G101 | 見積依頼 |
A | G520816G060 | 見積依頼 |
A | G520826G101 | 見積依頼 |
A | G520846G150 | 見積依頼 |
A | G521226G151 | 見積依頼 |
A | G521246G151 | 見積依頼 |
A | G521246G101 | 見積依頼 |
A | G521246G100 | 見積依頼 |
A | G521226G150 | 見積依頼 |
A | G521226G100 | 見積依頼 |
A | G521216G150 | 見積依頼 |
A | G520846G151 | 見積依頼 |
A | G520846G100 | 見積依頼 |
A | G521226G101 | 見積依頼 |
SpectraCoolG52シリーズ屋内エンクロージャーエアコン
形式 | モデル | アンプ | ところで | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G521226G060 | - | 見積依頼 | |||
A | G520826G060 | - | 見積依頼 | |||
A | G521216G060 | - | 見積依頼 | |||
A | G520846G060 | - | 見積依頼 | |||
A | G521246G060 | - | 見積依頼 | |||
B | G520826G051 | ¥1,724,297 | ||||
B | G521226G051 | ¥2,151,932 | ||||
B | G520816G051 | ¥1,675,205 | ||||
B | G521216G051 | ¥2,099,956 |
GenesisMHB11シリーズ屋内エンクロージャーエアコン
形式 | モデル | アンプ | ところで | 深さ | 高さ | 電圧 | 配線方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHB110446G400 | - | 見積依頼 | ||||||
A | MHB110246G400 | - | 見積依頼 | ||||||
B | MHB110226G306 | ¥1,155,241 | |||||||
B | MHB110426G306 | ¥1,445,913 | |||||||
B | HB160826G040 | ¥1,960,104 | |||||||
B | MHB110216G306 | ¥1,122,289 | |||||||
B | MHB110416G307 | ¥1,429,232 |
Spectra Cool N16 シリーズ ナローコンパクト屋内筐体エアコン
ホフマン SpectraCool N16 シリーズ エアコンは、温度制御が不可欠な電気エンクロージャ、キャビネット、産業用途に信頼性の高い冷却ソリューションを提供するように設計されています。 耐腐食性と高い強度対重量比を実現する軟鋼構造が特徴です。 これらのエアコンは、-40 ~ 131 °F の範囲の温度で動作します。サーモスタットを備えており、筐体内の温度を設定して維持できます。 これらのエアコンには取り付けが簡単なマウントフランジが付属しています。
ホフマン SpectraCool N16 シリーズ エアコンは、温度制御が不可欠な電気エンクロージャ、キャビネット、産業用途に信頼性の高い冷却ソリューションを提供するように設計されています。 耐腐食性と高い強度対重量比を実現する軟鋼構造が特徴です。 これらのエアコンは、-40 ~ 131 °F の範囲の温度で動作します。サーモスタットを備えており、筐体内の温度を設定して維持できます。 これらのエアコンには取り付けが簡単なマウントフランジが付属しています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N160116G060 | 見積依頼 |
A | N160126G051 | 見積依頼 |
A | N160126G050 | 見積依頼 |
A | N160126G060 | 見積依頼 |
Spectra Cool N28 シリーズ 狭い屋内/屋外エンクロージャ エアコン
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | G280646G060 | 見積依頼 |
B | N280416G050 | 見積依頼 |
C | N280416G051 | 見積依頼 |
B | N280426G050 | 見積依頼 |
C | N280426G051 | 見積依頼 |
B | N280446G050 | 見積依頼 |
C | N280446G051 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | S101026G050 | 見積依頼 |
A | S101046G050 | 見積依頼 |
A | S101516G050 | 見積依頼 |
A | S101526G050 | 見積依頼 |
A | S101526G060 | 見積依頼 |
A | S101546G050 | 見積依頼 |
A | S101546G060 | 見積依頼 |
A | S101016G050 | 見積依頼 |
A | S101016G060 | 見積依頼 |
A | S101026G060 | 見積依頼 |
A | S101046G060 | 見積依頼 |
A | S101516G060 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | G572026G060 | 見積依頼 |
A | G572026G051 | 見積依頼 |
A | G572046G060 | 見積依頼 |
Spectra Cool N43 シリーズ 狭い屋内/屋外エンクロージャ エアコン
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N431226G050 | 見積依頼 |
A | N431246G050 | 見積依頼 |
B | N431246G051 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N210216G060 | 見積依頼 |
A | N210226G060 | 見積依頼 |
A | N210246G060 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 識別製品
- 仕上げ用品
- 特殊ヒーター
- エンクロージャ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 防振手袋とラップ
- コンクリートチェーンソーチェーンとバー
- リムロックと補助ロック
- スナップボタン
- ネクタイフック
- TAYLOR ダイヤルポケット温度計
- HARRIS ろう付けのヒント
- MILLER ELECTRIC アダプタ
- LEGRIS 流量制御レギュレータ
- VULCAN HART ブッシング
- VULCAN HART コントロールノブ
- HOFFMAN 3R型端子箱
- SPEARS VALVES PVC カプセル化特殊強化スピゴットメスアダプター、スピゴット x ESR Fipt
- SPEARS VALVES PVC低頭PIP×IPS製作継手 レジューサカップリング ソケット×ソケット
- GRAINGER 交通境界線ポストとアクセサリ