付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
ツインエアシリーズコンプレッサー
Air Systems International Twin Air シリーズ コンプレッサーは、空気圧ツールや機器に空気を提供する、限られたスペースで作業者に呼吸用空気を供給するために採用されています。 これらのコンプレッサーは、固定空気供給源にアクセスできない遠隔地での空気作動システムをサポートします。 持ち運びに便利な10インチの空気入りタイヤや、階段昇降を容易にするスキッドプレートを内蔵しており、さまざまな作業環境での使用に適しています。 これらの Twin Air シリーズ コンプレッサーには、8 psi で 8.5 立方フィートの空気を貯蔵できる 110 ガロンの Twin-Air タンク アセンブリが搭載されており、需要のピーク時でも安定した空気の供給が可能です。 1/2 インチの 5000 シリーズ ハンセン スタイルのカップリング出口が装備されており、エアホースに簡単に接続できます。
Air Systems International Twin Air シリーズ コンプレッサーは、空気圧ツールや機器に空気を提供する、限られたスペースで作業者に呼吸用空気を供給するために採用されています。 これらのコンプレッサーは、固定空気供給源にアクセスできない遠隔地での空気作動システムをサポートします。 持ち運びに便利な10インチの空気入りタイヤや、階段昇降を容易にするスキッドプレートを内蔵しており、さまざまな作業環境での使用に適しています。 これらの Twin Air シリーズ コンプレッサーには、8 psi で 8.5 立方フィートの空気を貯蔵できる 110 ガロンの Twin-Air タンク アセンブリが搭載されており、需要のピーク時でも安定した空気の供給が可能です。 1/2 インチの 5000 シリーズ ハンセン スタイルのカップリング出口が装備されており、エアホースに簡単に接続できます。
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HP-CW1-346 | ¥150,372 | ||
A | HP-CW1-347 | ¥172,009 | ||
A | HP-CW1-702 | ¥345,100 |
低圧周囲空気ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 流量 @ 15 psi | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | モータータイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-20P-3T | ¥1,134,750 | |||||||||
A | BAC-10-3T | ¥578,386 | 見積依頼 | ||||||||
A | BAC-17-3T | ¥995,659 | 見積依頼 | ||||||||
A | BAC-20-3T | ¥1,157,931 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | 奉仕された人々 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-203TCO | ¥1,505,659 | |||||||
A | BAC-103TCO | ¥995,659 | 見積依頼 | ||||||
A | BAC-173TCO | ¥1,250,659 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BAC-RSK10 | ¥21,018 | 見積依頼 | |
A | BAC-RSK25 | ¥30,909 | ||
A | BAC-RSK50 | ¥48,218 | ||
A | BAC-RSK100 | ¥72,945 | ||
A | BAC-RSK150 | ¥111,272 |
アンビエントエアポンプ
Allegro アンビエント エア ポンプは、スプレー発泡、塗装、仕上げなどの用途に新鮮な空気を移送するために設計されたロータリー ベーンのオイルレス コンプレッサーです。 しっかりとした金属ベースと粉体塗装が施されたハウジングが備わっており、傷つきにくくなっています。 ホースを出口に接続するためのクイックコネクト直腸エアフィッティングと、空気供給調整のための真鍮製圧力リリーフバルブが付いています。 これらの UL 認定ポンプは、最大 15 psi の作動圧力に耐えることができ、32 ~ 104 °F の温度範囲で簡単に動作できます。長さ 8.25 インチと 23.5 インチの幅広い種類のエア ポンプからお選びいただけます。
Allegro アンビエント エア ポンプは、スプレー発泡、塗装、仕上げなどの用途に新鮮な空気を移送するために設計されたロータリー ベーンのオイルレス コンプレッサーです。 しっかりとした金属ベースと粉体塗装が施されたハウジングが備わっており、傷つきにくくなっています。 ホースを出口に接続するためのクイックコネクト直腸エアフィッティングと、空気供給調整のための真鍮製圧力リリーフバルブが付いています。 これらの UL 認定ポンプは、最大 15 psi の作動圧力に耐えることができ、32 ~ 104 °F の温度範囲で簡単に動作できます。長さ 8.25 インチと 23.5 インチの幅広い種類のエア ポンプからお選びいただけます。
形式 | モデル | 圧力範囲 | CFM | カプラ | 騒音レベル | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | ¥281,612 | |||||||||
B | 9806-E | ¥216,456 | 見積依頼 | ||||||||
C | 9806ハンセン | ¥272,659 | |||||||||
D | 9806 オバック | ¥179,668 | |||||||||
E | 9832 オバック | ¥547,459 | |||||||||
C | 9821IND。 インターチャン | ¥265,710 | |||||||||
C | 9832 W / HANS0N | ¥547,459 | |||||||||
C | 9821 W / 3/8ハンセン | ¥265,710 | |||||||||
F | 9821 オバック | ¥265,710 | |||||||||
G | 9850 | ¥655,241 | |||||||||
H | 9806 | ¥219,361 |
アンビエントエアポンプ
フラグステーション、2シリンダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BAFC-10GIS | AH2KPB | ¥7,492,826 |
防爆コンプレッサー、25 フィート電源コード、125 psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TA3-AXAF | AH2KNW | ¥3,303,409 |
ポータブルフレッシュエアポンプ2HP 115V 60 psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
アイスポンプ11 | AH8EPW | ¥1,970,561 |
安全溶剤、Bac スタイル コンプレッサー用、24 オンス噴射
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BAC-1001 | CD7KYA | ¥6,181 |
フィルコンプレッサー、COモニター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FCFS-2BP3W | AH2KPC | ¥4,433,985 |
コンプレッサー Y、1 インチメス NPT 入口、鉄、3/4 インチオス NPT 出口
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Y10075 | AL9XUD | ¥14,106 | 詳細を参照してください。 |
XNUMX 作業員ポンプ ガード/シュラウド、ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9842-91 | AG8GDB | ¥17,123 | 詳細を参照してください。 |
付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
Raptor Supplies は、Air Systems International、Allegro、および Bullard の幅広いエア ポンプと呼吸用空気コンプレッサーを提供しています。 Allegro の高性能周囲空気ポンプは、最大 3 人のフル/ハーフフェイスマスクユーザーまたは 4 人のフードユーザーに清潔で呼吸可能な空気を提供するように設計されています。 これらのポータブル エア ポンプは、空気の流れを調整するための真鍮の圧力リリーフ バルブ、持ち運びに便利なスチール製のハンドル、1725 Hz で 50 rpm を供給できる 15/XNUMX 馬力の強力な単相モーターを備えています。 連続運転のために内部潤滑を必要としないため、高価な一酸化炭素モニターが不要になります。 これらのエア ポンプの最大圧力定格は XNUMX psi で、出口にエア ホースを接続するためのクイックコネクト OBAC フィッティングが装備されています。
当社はまた、Air Systems International のさまざまなエアコンプレッサー システムも提供しており、従圧式呼吸器を着用している最大 3 人の作業者にグレード D の呼吸用空気を供給できます。 これらのポータブルエアコンプレッサーシステムは、冷気を供給するツインエアタンクアセンブリに取り付けられた連続稼働ロータリーベーンエアコンプレッサーと、階段を上り下りするための内蔵スキッドプレートを備えています。
これらの前述の製品に加えて、アダプター、排気フィルター、ブラケット、バーブコネクタ、ケーブルクリップ、袋ナットなどの交換部品も入手できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- エンジン
- 照明制御および制御システム
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 排水管洗浄装置
- 自動車用化学薬品
- エネルギー回収換気装置
- 閉所でのファンと送風機の付属品
- テーブル移動カート
- リンクフィルター
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- TAPCO ソーラーバリケードライト
- FAZTEK エンドキャップ押し出し
- MILLER ELECTRIC 標準的なヒント
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ビデオウォールプレートとジャック
- CHICAGO-LATROBE 組み合わせたドリル/皿穴セット
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号50
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 ブッシュ ウィング プーリー
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル