承認されたベンダーのリザーバーブリーザー
形式 | モデル | 身長 | アイテム価格 | NPTインレット | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W707 | 1.5 " | リザーバーブリーザー、ミニチュア | 3 / 4 " | 1.77 " | ミニチュア | ¥1,697 | |
A | 24W706 | 1.5 " | リザーバーブリーザー、ミニチュア | 1 / 2 " | 1.57 " | ミニチュア | ¥1,825 | |
B | 24W705 | 3" | リザーバーブリーザー、標準 | 3 / 4 " | 3" | スタンダード | ¥7,399 | |
C | 24W709 | 6.1 " | リザーバーフィラーブリーザー | - | 3" | スタンダード | ¥5,418 |
リザーバーブリーザー
リザーバーブリーザーは、油圧システムの精密油圧コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのブリーザーは、固形粒子の侵入を防ぐことにより、油圧リザーバーを保護します。 それらは、華氏200度の動作温度に耐えるためにポリアミド/ニッケルクロムメッキ鋼で作られています。 これらのリザーバーブリーザーには、40%の効率評価のために99ミクロンのフィルターメディアが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のホース
- ゾーニングダンパー
- Oリングキット
- ドアウェザーストリッピング
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- エンジン
- サンドペーパー
- 減速機
- 銅
- チェーンとツール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードコネクタロックナット、ネジ付き金属製コンジット用、ナイロン
- WARING COMMERCIAL CB15シリーズの蓋
- EDWARDS SIGNALING 125クラスハロゲン安定ビーコン
- BATTERY DOCTOR ペアのプライマリワイヤスプール
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングストリートTシャツ、スピゴットxソケットxソケット
- EATON 全閉非換気変圧器
- LINN GEAR ダブルテーパーロックシリーズ ストランドスプロケット 80-2 チェーン
- ENERPAC ERT シリーズ拡張反応管
- NORTH BY HONEYWELL Anti C 非サポート天然ゴム手袋
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ