バールレバードリー
プライバーレバードリーは、木製またはスチール製の長いハンドルと下部にキャスターホイールが付いています。積載重量のバランスをとることができるため、倉庫のドックで荷物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。
バールレバードリー、ウッドハンドル
バールレバードリー、スチールハンドル
プライバーレバードリーはスチール製で、重機、機器、パレット、積荷を持ち上げたりこじ開けたりするのに役立つ特別なノーズプレートを備えています。 これらの台車は、貨物を持ち上げてバランスを取るための倉庫での用途にも適しています。 ポリとスチールの二重ホイールと長いハンドルが特徴で、凹凸のある表面でも重い荷物を簡単に輸送できます。 これらの頑丈なプライバー レバー ドリーは、最大 5000 ポンドの荷重を安全に持ち上げることができ、60、72、および 84 インチのバリエーションがあります。
プライバーレバードリーはスチール製で、重機、機器、パレット、積荷を持ち上げたりこじ開けたりするのに役立つ特別なノーズプレートを備えています。 これらの台車は、貨物を持ち上げてバランスを取るための倉庫での用途にも適しています。 ポリとスチールの二重ホイールと長いハンドルが特徴で、凹凸のある表面でも重い荷物を簡単に輸送できます。 これらの頑丈なプライバー レバー ドリーは、最大 5000 ポンドの荷重を安全に持ち上げることができ、60、72、および 84 インチのバリエーションがあります。
PLBシリーズてこレバーバー
バールレバードリー
プライバーレバードリーは、底部にキャスターホイールが付いた木製またはスチール製の長いハンドルが特徴です。 積載重量のバランスをとることができるため、倉庫のドックで貨物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。
よくある質問
ローリングヘッドバールは何に使用されますか?
ローリング ヘッドのてこバーには、ローリング ヘッドのフック エンドが付属しています。 これらのバーは、オブジェクトを効果的に引き離すために必要な力を提供します。 また、正確な組み立てのために、穴の位置合わせや機械の部品の位置決めにも使用できます。
バールとバールの違いは何ですか?
プライバーは一般的にクローバーよりも薄くて平らなので、複雑な作業に最適です。
レッキングバーとバールの違いは何ですか?
バールとバールの主な違いは、タスクの複雑さです。 バールは通常、レッキングバーよりも平らで細いため、より複雑な作業に最適です。
てこ棒として絶対に使えない道具は?
ドライバーをバールとして使用することはできません。
詳細はこちら
- 冷凍
- 呼吸器の
- 空気処理
- 潤滑剤
- バイブレーター
- ドレンパンとドリップパン
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- スレッドシャンクドリルビット
- 触覚ゲージ
- グリルとシャッターの付属品
- HONEYWELL ストレート作動キー
- SMC VALVES オスアダプター
- CELLTREAT 円筒形ボトル
- DAYTON ドライブパッケージ付きスクエア遠心インラインブロワー
- CADDY クランプとハンガー
- LEESON 汎用ファン冷却モーター、三相、完全密閉型、リジッドベース
- Cementex USA ツールキット
- MARTIN SPROCKET W1 シリーズ MST ブッシング
- Arrow Pneumatics 空気排気マフラー
- GPI 燃料ノズルスイベル