パネルのこぎり| Raptor Supplies 日本

パネルのこぎり

フィルタ

FERVI -

マイターソー

形式モデル価格
A0871¥125,868
見積依頼
B0870/250¥88,740
見積依頼
SAFETY SPEED -

パネルソー

形式モデルアンペア@ 120V無負荷RPM全体の高さ全体の長さ(Overall Length)電圧価格
A7400XLM7.6Vで230345098 "160 "220¥3,677,919
見積依頼
B7400M7.6Vで230345098 "124 "220¥3,024,378
見積依頼
A740011.0Vで220345098 "124 "220¥3,047,842
見積依頼
A7400XL11.0Vで220345098 "160 "220¥3,704,191
見積依頼
C640013.0430090 "120 "120¥1,164,240
見積依頼
D680013.0430098 "124 "120¥1,317,287
見積依頼
ESR5A13.0580092 "124 "120¥1,627,920
見積依頼
FH415.0580070 "120 "120¥723,507
見積依頼
FH615.0580095 "120 "120¥828,490
見積依頼
GH515.0580090 "120 "120¥746,903
見積依頼
SAW TRAX -

サインメーカーパネルソーと基板カッター

Saw Trax Sign Makerパネルソーと基板カッターは、大型の木製パネルを水平または垂直に正確に切断します。 これらのカッターは、あらゆるパネルカッティングソーに対応するためのユニバーサルソーインサートプレートと、スムーズなキャリッジアクションのためのAccu-Glideシールスチールローラーベアリングを備えた特許取得済みのAccu-Squareカッティングシステムを備えています。 52、64、76、88、100インチのサイズオプションで利用可能なこれらのクロスカッティングパネルソーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデル価格
AC64SM¥915,450
BFS100SM¥1,504,268
BFS76SM¥1,156,540
CFS64SM¥1,105,540
DFS52SM¥1,054,540
EFS88SM¥1,432,404
FC52SM¥859,813
SAW TRAX -

3000シリーズ10インチ垂直パネルソー

Saw Trax 3000 シリーズ 10 インチ垂直パネルソーは、厚い木製パネルを垂直または水平方向に切断するように設計されています。 これらの鋸は開けやすく、折りたたみ可能なデザインで簡単に保管できます。 幅 120 インチのフレームと、正確な切断を実現する Acc-Square システムを備えたマキタの鋸刃が特徴です。 これらのユニットはブレードの操作を容易にするガイド付きチューブとさらに統合されており、50、62、74 インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.

形式モデル価格
A3050¥1,362,859
B3062¥1,411,540
C3074¥1,460,222
SAW TRAX -

2000シリーズマキタハイポイド垂直パネルソー

形式モデル価格
A2076¥1,339,677
B2052¥1,242,313
C2064¥1,290,995
見積依頼
SAFETY SPEED -

パネルソー/ルーターセット

形式モデルアンペア@ 120V無負荷RPM全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
ASR5U13.0/15.0430092 "124 "¥1,647,886
見積依頼
BSR515.0580083 "120 "¥1,443,421
見積依頼
KETT TOOLS -

空気圧のこぎり

形式モデル価格
APSV-534¥144,076
見積依頼
BPS-521¥127,979
見積依頼
CPS-526¥132,136
見積依頼
DPS-523¥132,136
見積依頼
EPSV-532¥132,912
見積依頼
SAW TRAX -

1000シリーズ垂直パネルソー

Saw Trax 1000 シリーズ垂直パネルソーは、最大 1 3/4 インチの厚さのシートを高精度で切断でき、家具メーカーや木工職人に最適です。 これらの頑丈な幅 10 フィートのパネルソーには、溶接粉体塗装スチールフレームがあり、特許取得済みの Accu-Square アライメント システム上の亜鉛メッキ 11 ゲージ ガイド チューブでサポートされており、機械が直角からずれるのを防ぎます。 同社の 15 アンペアのマキタ 5007F 鋸は、標準の 7.25 インチ鋸刃とキャリッジ上のシールドスチールベアリングを使用し、スムーズで正確な切断を実現します。 これらのパネルソーは、52、64、および 76 インチのクロスカットを備えたフルフレームで提供されます。

形式モデル価格
A1064¥975,722
見積依頼
B1052¥922,404
見積依頼
C1076¥1,052,222
D10100¥1,351,268
見積依頼
E1088¥1,277,086
SAW TRAX -

バーシティシリーズ垂直パネルソー

形式モデル価格
AC64VP¥780,995
BC52VP¥729,995
KETT TOOLS -

のこぎりユニット

形式モデル価格
AKS-23¥82,164
見積依頼
BKSV-32¥82,759
見積依頼
CKS-21¥82,164
見積依頼
DKSV-34¥90,483
見積依頼
EKSV-33¥82,759
見積依頼
FKS-26¥82,164
見積依頼
GKS-44¥85,539
見積依頼
SAFETY SPEED -

垂直パネルのこぎり

形式モデルアンペア@ 120Vブレード径全体の高さ全体の長さ(Overall Length)電圧価格
A70007.6、118"95 "120 "220/230¥2,653,282
見積依頼
A7000M7.6、118"95 "120 "220/230¥2,474,239
見積依頼
BPRO2K157.25 "71 "60 "220¥276,558
KETT TOOLS -

真空のこぎり

形式モデル価格
AKSV-434¥149,674
見積依頼
BKSV-432¥138,500
見積依頼
FERVI -

パネルソー

形式モデル高さ速度価格
A0656/254-4000回転¥455,206
見積依頼
B0656/310850 mm4000回転¥634,440
見積依頼
C0665860 mm2800回転¥660,960
見積依頼
KETT TOOLS -

パネルのこぎり

形式モデル価格
AKS-444¥144,642
見積依頼
BPS-544¥144,076
見積依頼
KETT TOOLS -

ラミネートカッティングソー、5A、2500 RPM、120V、? 最大カット5/8インチ、17インチの長さ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
KS-423CH3MGB¥128,730
詳細を参照してください。
KETT TOOLS -

パネルおよびケーブルソー、5A、2500 RPM、最大カット5/16インチ、17インチの長さ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
KS-426CH3MGC¥128,730
詳細を参照してください。
KETT TOOLS -

パネルカッティングソー、5A、120V、1/4インチの深さ、2500 RPM

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
KS-421CH3MGA¥124,690
詳細を参照してください。
SAFETY SPEED -

Acm 付属品付き 直径 8 インチ 120v

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SR5U-AAG2CCJ¥1,803,264
見積依頼
POWERMATIC -

パネルソー直径4300rpm8

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
1510007AG6NYY¥2,075,236
見積依頼

パネルのこぎり

パネルのこぎりは、のこぎりをワークピース内で動かすためにワークピースをサポートし、XNUMX人の作業者が重いまたは大きなシート製品を切断できるようにします。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの鋸の多種多様を提供します ミルウォーキー、Saw Trax、 Powermatic そして安全速度。 これらの鋸は、作業者の手を刃から安全な距離に保ち、無負荷で最大 21000 rpm の速度を実現します。 7000 垂直パネルソーは、家具店、材木置き場、ホームセンター、木箱や箱の製造用途での使用に最適です。 これらの垂直パネルソーは、長寿命を実現する剛性溶接スチールフレームを備えており、垂直切断から水平切断への素早い切り替えが可能です。 さらに、ソリッドアルミニウムローラーと統合されているため、切断が高速化され、切断面の品質も向上します。 高さ 45 ~ 102 インチの幅広いパネルソーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.