POWERMATIC 1510007 パネルソー 4300 rpm 直径 8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルソー |
アンペア@ 120V | 13.0 |
ブレード径 | 8" |
切断厚さ | 1-1 / 2」 |
無負荷RPM | 4300 |
全体の高さ | 86 " |
全体の長さ(Overall Length) | 124.5 " |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 218.44 |
船の長さ(cm) | 316.23 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 8465910053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。