SAFETY SPEED H4 パネルソー 8 インチ 5800 Rpm カット H 50 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルソー |
アンペア@ 120V | 15.0 |
ブレード径 | 8" |
切断厚さ | 1-3 / 4」 |
無負荷RPM | 5800 |
全体の高さ | 70 " |
全体の長さ(Overall Length) | 120 " |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8465910053 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 15.0 | 5800 | 90 " | 120 " | 120 | ¥746,903 | 見積依頼
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | ¥828,490 | 見積依頼
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | ¥1,164,240 | 見積依頼
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | ¥1,317,287 | 見積依頼
| |
7400M | 7.6Vで230 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ¥3,024,378 | 見積依頼
| |
7400 | 11.0Vで220 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ¥3,047,842 | 見積依頼
| |
7400XLM | 7.6Vで230 | 3450 | 98 " | 160 " | 220 | ¥3,677,919 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。