SAFETY SPEED 7400XL パネルソー 8 インチ 3450 Rpm カット H 64 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルソー |
アンペア@ 120V | 11.0Vで220 |
ブレード径 | 8" |
切断厚さ | 2-1 / 8」 |
無負荷RPM | 3450 |
全体の高さ | 98 " |
全体の長さ(Overall Length) | 160 " |
電圧 | 220 |
船の重量(kg) | 476.27 |
船高(cm) | 248.92 |
船の長さ(cm) | 406.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8465910058 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | ¥768,123 | 見積依頼
| |
H5 | 15.0 | 5800 | 90 " | 120 " | 120 | ¥792,359 | 見積依頼
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | ¥877,455 | 見積依頼
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | ¥1,231,773 | 見積依頼
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | ¥1,396,137 | 見積依頼
| |
7400M | 7.6Vで230 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ¥3,193,420 | 見積依頼
| |
7400 | 11.0Vで220 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ¥3,188,766 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。