SAW TRAX3000シリーズ10インチ垂直パネルソー
3000シリーズ10インチ垂直パネルソー
Saw Trax 3000 シリーズ 10 インチ垂直パネルソーは、厚い木製パネルを垂直または水平方向に切断するように設計されています。 これらの鋸は開けやすく、折りたたみ可能なデザインで簡単に保管できます。 幅 120 インチのフレームと、正確な切断を実現する Acc-Square システムを備えたマキタの鋸刃が特徴です。 これらのユニットはブレードの操作を容易にするガイド付きチューブとさらに統合されており、50、62、74 インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トーチとトーチキット
- ケーブルプラー
- カーボンフィルター
- 空気圧リミットバルブ
- 真空水分離器
- キャビネット
- シンクと噴水
- ルーフベンチレーター
- ファンブレードとプロペラ
- プッシュボタン
- STEEL KING ティアドロップパレットラックビーム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミニチュアフランジ付きオスインレット、2極、3線接地
- APPROVED VENDOR フランジ、FNPT、真ちゅう
- DAYTON レバーチェーンホイスト、10フィートリフト
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3-44 Unf
- SPEARS VALVES PVC 補助エンド コネクタ セット、SR スレッド エンド、EPDM
- KILIAN フランジ型玉軸受
- CLC コードレスドリルホルスター
- FUJI ELECTRIC カバー付き入口フィルター