HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミニチュア フランジ付きオス インレット、2 極、3 線接地
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 接続性 | NEMA評価 | 指揮者の数 | 製品説明 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5278C | 5-15P | 15 | ネジ端子 | 5-15P | - | 標準の非金属、接地 | 125 VAC | 125 VAC | ¥8,000 | |
B | HBL5378C | 5-20P | 20 | バックワイヤード | 5-20P | 3ワイヤー | 標準の非金属、接地 | 125 VAC | 125 VAC | ¥9,675 | |
C | HBL5678C | 6-15P | 15 | ネジ端子 | 6-15P | 3線式接地 | コネクタ本体の成形、接地を受け入れるように設計 | 250 VAC | 250 V | ¥7,839 |
ミニチュアフランジ付きオスインレット、2極、3線接地
Hubbell Wiring Device-Kellems ミニチュア フランジ付きオス インレットは、ストレート ブレード プラグを製造工場やオフィスの電源に接続できる電源インレット レセプタクルです。 耐衝撃性を高める熱可塑性プラスチック構造が特徴で、ソケットからのプラグの滑りを防ぐために端に突起が付いています。 さらに、これらの UL 認定、CSA および NEMA 5 および 6 認定デバイスには、取り付けを容易にする逆配線端子が装備されており、125 および 250V VAC 電圧で使用できます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています シングルフランジ入口 定格電流 20 アンペアを必要とするヘビーデューティ動作向け。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水コネクタ
- 括弧
- ボートと料理の計量
- 具体的なその他のツール
- フレキシブルストリップヒーター
- ビニール
- ユーティリティカート
- DCモーター
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- フェルト
- APPROVED VENDOR タープテープ
- APPROVED VENDOR 伸縮継手球
- ATP チューブ、ポリプロピレン、5/32インチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- REELCRAFT ホースアセンブリ
- MARADYNE 冷却ファン
- BRADLEY 洗眼ヨークアセンブリ
- LOVEJOY 佐賀金具付ドーナツ
- MORSE DRUM バルブ
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ J フランジ カップリング