DAYTON レバーチェーンホイスト、リフト 10 フィート
形式 | モデル | 終了 | フック開口部 | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP46 | パウダーコーティング | 1.125 " | 1500ポンド | 13.375 " | ¥68,393 | |
B | 29XP49 | パウダーコーティング | 1-7 / 32」 | 3000ポンド | 15.625 " | ¥78,648 | |
B | 29XP51 | パウダーコーティング | 1-17 / 32」 | 6000ポンド | 19.625 " | ¥143,934 | |
C | 29XP36 | 亜鉛メッキ | 1.125 " | 1500ポンド | 13.375 " | ¥55,241 | |
C | 29XP39 | 亜鉛メッキ | 1-7 / 32」 | 3000ポンド | 15.625 " | ¥100,087 | |
C | 29XP42 | 亜鉛メッキ | 1-17 / 32」 | 6000ポンド | 19.625 " | ¥345,769 |
レバーチェーンホイスト、10フィートリフト
デイトン レバー チェーン ホイストは、機械を使用せずに重量物を持ち上げたり降ろしたりできるように設計されています。 頑丈なスチールチェーンとソフトハンドルが装備されており、1/4~6トンの荷物を簡単に持ち上げることができます。 これらのレバーチェーンホイストは、二段減速機、ウェストン式ロードブレーキ/ダブルディスクブレーキ、頑丈な合金鋼、ニッケルメッキグレード100ロードチェーンで構成されています。 これらのレバー チェーン ホイストは、1650、3300、6600 ポンドの耐荷重バリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプハンガーとクランプ
- 昆虫と動物の罠
- トラックおよびトレーラーアンカー
- ベンチプロテクターとライナー
- エアコック
- 容器と容器
- 管理人用カートと供給ホルダー
- エンジン
- メールボックスと投稿
- インデックス可能なインサート
- ELDON JAMES 六角ニップル、ねじ込み、ポリエチレン
- DELHI シャッターマウント排気ファン
- POWER FIRST ヘビーデューティケーブルタイ
- LUMAPRO 白熱灯、S11
- HARRINGTON 手動チェーンホイスト
- APPLETON ELECTRIC コネクタボディピンとスリーブ30a
- WATTS 芝生の蛇口
- KERN AND SOHN TVLシリーズ 手動計測スタンド
- ML KISHIGO 難燃性ベスト、面ファスナー
- ENERPAC NSPHシリーズ ナットスプリッター パワーヘッド