SAFETY SPEED 7000 垂直パネルソー 直径 8 インチ 220/230V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直パネルソー |
アンペア@ 120V | 7.6、11 |
ブレード径 | 8" |
切断厚さ | 2" |
全体の高さ | 95 " |
全体の長さ(Overall Length) | 120 " |
電圧 | 220/230 |
船の重量(kg) | 430.91 |
船高(cm) | 241.3 |
船の長さ(cm) | 314.96 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8465910058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。