スパイラルソー
スパイラルソーキット、120 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SS355-10 | AD6PFT | ¥21,541 |
スパイラルソー
スパイラルソーは、電気ボックス、壁スイッチ、天井ファンボックス、埋め込み型照明の設置のために乾式壁に開口部を切断するために使用される高速ルーターです。 また、木材、金属板、柔らかいタイルを素早く正確に切断するのにも使用できます。 フリーハンドカットやプランジカットを行うためのさまざまな種類のビットやアタッチメントを保持するコレットが付いています。 Raptor Supplies は、マキタ、デウォルト、ロトジップなどのさまざまなブランドのスパイラルソーを、バレル グリップ、人間工学に基づいたハンドル、ストレート ハンドルのオプションで幅広く提供しています。 スパイラルソーは騒音があり、粉塵が多いため、安全メガネ、聴覚保護製品、防塵マスクを着用して使用する必要があります。
詳細はこちら
- 容器と容器
- パワードリル
- 配送ラベルとアクセサリー
- 安全警報と警告
- ネイルズ
- ポータブルエンジン駆動ポンプ
- 電源コード
- シリンダーハンドトラック
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- キルンモーター
- GEMTOR 男はウィンチを評価しました
- WESTWARD 赤いグリースフィッティングワッシャー
- IMPERIAL 止め輪プライヤー
- MACROMATIC 120VAC、ポンプシール故障リレー
- KERN AND SOHN 超音波硬さ試験装置
- WATTS メスアングルバルブ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フラッシュスタイルレデューサーブッシング、Mipt X SRFiptSSカラー
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートとOリング修理キット、FKMOリングとの真のユニオン
- ARC ABRASIVES インラインドラムサンダーベルト
- CHICAGO FAUCETS スパウト