シリンダーハンドトラック
シングル/ダブルシリンダーハンドトラック、600ポンド
Valley Craft シリンダー ハンド トラックは、重いガス シリンダーとタンクを安全に移動できるように設計されています。 耐火花性のアルミニウムチューブ構造とスチールシューを含むブレーキシステムを備えており、坂道やスロープで完全に制御し、車輪を静止状態に保ちます。 さらに、これらのトラックには、直径 9 インチの標準加圧シリンダーを安全かつ効率的に取り扱うためのノッチ付きジョイントと固体溶接が装備されており、凹凸のある地形で衝撃を吸収する空気入りタイヤが装備されています。 スチール製の車軸を備え、保護ハウジングに囲まれ、密閉されたベアリングで重量を支え、長寿命を実現します。幅は 20 インチと 23 インチがあります。
Valley Craft シリンダー ハンド トラックは、重いガス シリンダーとタンクを安全に移動できるように設計されています。 耐火花性のアルミニウムチューブ構造とスチールシューを含むブレーキシステムを備えており、坂道やスロープで完全に制御し、車輪を静止状態に保ちます。 さらに、これらのトラックには、直径 9 インチの標準加圧シリンダーを安全かつ効率的に取り扱うためのノッチ付きジョイントと固体溶接が装備されており、凹凸のある地形で衝撃を吸収する空気入りタイヤが装備されています。 スチール製の車軸を備え、保護ハウジングに囲まれ、密閉されたベアリングで重量を支え、長寿命を実現します。幅は 20 インチと 23 インチがあります。
溶接シリンダートラック
Dayton ボンベ トラックは、酸素およびアセチレン ガス ボンベの輸送に最適です。 短期間(24 時間未満)保存できます。 これらのスチール製ユニットには、強度が向上し、最大 500 ポンドの荷重に耐えられるようパウダー仕上げが施されています。輸送中に脱落するのを防ぐため、チェーン機構を利用して溶接シリンダーを保管するためのコンパートメント/トレイが特徴です。 T タイプ、連続タイプ、およびハンドル アイ フック ハンドルのバリエーションが用意されているこれらのトラックの幅広い選択肢からお選びください。
Dayton ボンベ トラックは、酸素およびアセチレン ガス ボンベの輸送に最適です。 短期間(24 時間未満)保存できます。 これらのスチール製ユニットには、強度が向上し、最大 500 ポンドの荷重に耐えられるようパウダー仕上げが施されています。輸送中に脱落するのを防ぐため、チェーン機構を利用して溶接シリンダーを保管するためのコンパートメント/トレイが特徴です。 T タイプ、連続タイプ、およびハンドル アイ フック ハンドルのバリエーションが用意されているこれらのトラックの幅広い選択肢からお選びください。
ファイアウォール付きガスシリンダー台車
ガスボンベトラック
Dayton ガスボンベトラックは、ガスボンベを安全に配送および保持するように設計されたボンベキャディです。 溶接業界や医療業界での使用に最適です。 これらの溶接および配送シリンダー トラックは、最大 1500 ポンドの耐荷重を備えたスチール構造を特徴とし、最大 8 つのシリンダーを保持できます。 ローラーベアリングホイールのセットが装備されており、持ち運びが簡単です。 フェノール車輪とゴム車輪を備えたこれらのシリンダー トラックの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton ガスボンベトラックは、ガスボンベを安全に配送および保持するように設計されたボンベキャディです。 溶接業界や医療業界での使用に最適です。 これらの溶接および配送シリンダー トラックは、最大 1500 ポンドの耐荷重を備えたスチール構造を特徴とし、最大 8 つのシリンダーを保持できます。 ローラーベアリングホイールのセットが装備されており、持ち運びが簡単です。 フェノール車輪とゴム車輪を備えたこれらのシリンダー トラックの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
溶接シリンダートラック
形式 | モデル | ホイールベアリング | 深さ | ハンドルタイプ | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 863-20 | ¥84,651 | |||||||||
B | 503-20 | ¥150,777 | |||||||||
C | 403-20 | ¥91,035 | |||||||||
D | 810-6 | ¥25,108 | |||||||||
E | 935-8S | ¥45,067 | |||||||||
F | 552-16FW | ¥220,269 | |||||||||
G | 402-16FW | ¥219,319 | |||||||||
H | 600-10FW | ¥179,356 | |||||||||
I | 552-16 | ¥170,323 | |||||||||
J | 401-14 | ¥86,581 | 見積依頼 | ||||||||
K | 871-16 | ¥92,460 | |||||||||
L | 870-14 | ¥64,523 | |||||||||
M | 600-10 | ¥78,680 | |||||||||
N | 861-16 | ¥82,696 | |||||||||
O | 860-14 | ¥66,049 | |||||||||
P | 820-10 | ¥39,629 | |||||||||
Q | 1324年 | ¥282,748 | |||||||||
R | 873-20 | ¥97,087 | |||||||||
S | 504-30 | ¥302,502 | |||||||||
T | 554-30 | ¥329,893 | |||||||||
U | 554-30FW | ¥336,629 |
ガスボンベトラック
階段昇降シリンダ車
Dayton 階段昇降シリンダー トラックは、建設、製造、食品加工、医療業界でガスシリンダーの移動または一時保管に使用されます。 これらのトラックは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために粉体塗装仕上げを施したスチール構造を特徴としています。 シリンダをトラックに固定するためのストラップまたはチェーンと、衝撃吸収のための空気圧/ソフトゴムホイールが装備されています。 これらの階段昇降シリンダー トラックの最大積載量は 500 ポンドで、幅は 19.625 インチと 21 インチからお選びいただけます。
Dayton 階段昇降シリンダー トラックは、建設、製造、食品加工、医療業界でガスシリンダーの移動または一時保管に使用されます。 これらのトラックは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために粉体塗装仕上げを施したスチール構造を特徴としています。 シリンダをトラックに固定するためのストラップまたはチェーンと、衝撃吸収のための空気圧/ソフトゴムホイールが装備されています。 これらの階段昇降シリンダー トラックの最大積載量は 500 ポンドで、幅は 19.625 インチと 21 インチからお選びいただけます。
シングルガスボンベハンドトラック
ダブルガスシリンダー台車
ポータブルシリンダリフター CYLシリーズ
形式 | モデル | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CYL-LT-1-HR | ¥122,832 | 見積依頼 | |
B | CYL-LT-1-PN | ¥193,974 |
シリンダートラック
形式 | モデル | 全幅 | 深さ | 終了 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 250-0 | ¥49,737 | |||||||||
B | 750-10 | ¥57,925 | |||||||||
C | 750-20 | ¥79,402 | 見積依頼 | ||||||||
D | LCT-12-6 | ¥283,708 | |||||||||
E | 613-10-FW | ¥228,533 | |||||||||
F | MAG-2 | - | 見積依頼 | ||||||||
G | 780-10 | ¥215,574 | |||||||||
H | 820-8 | ¥35,430 | |||||||||
I | 822-10 | ¥37,009 | 見積依頼 | ||||||||
J | 780-10W | ¥234,183 | |||||||||
K | 7-900-4P | ¥96,594 | |||||||||
L | イージーロード-4L | ¥361,271 | |||||||||
M | 821-10 | ¥41,771 | 見積依頼 | ||||||||
N | 730-12 | ¥214,559 | |||||||||
O | 403-20FW | ¥211,871 | |||||||||
P | 552-16H-FW | ¥341,799 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 554-30T-FW | - | 見積依頼 | ||||||||
R | CT-6 | ¥465,721 |
CYL シリーズ溶接シリンダー トーチカート、泡入り
形式 | モデル | 幅(Width) | ベースプレートの長さ | フレーム材料 | 高さ | 含まれています | 長さ | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-E-FF | ¥130,964 | |||||||||
B | CYL-EH-FF | ¥163,883 | |||||||||
C | CYL-EH-FP-FF | ¥230,860 | |||||||||
D | CYL-2-FF-G | ¥278,150 | |||||||||
E | CYL-2-FF | ¥242,237 | |||||||||
F | CYL-2-FP-FF | ¥310,855 |
CYLシリーズ シリンダドーリー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | ホイールタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-D-1-HR | ¥55,614 | ||||||
B | CYL-D-1-PN | ¥55,849 | ||||||
C | CYL-DLX-1-HR | ¥77,856 | ||||||
D | CYL-DLX-1-PN | ¥78,574 |
ホイストリング付きガスシリンダーハンドトラック
CYHTシリーズ溶接シリンダーカート
CYLシリーズ溶接シリンダトーチカート、空気式
シリンダートラック
形式 | モデル | ホイールタイプ | 終了 | ハンドルタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW-30 | ¥87,380 | |||||||||
B | TW-70-8SR-3R | ¥38,855 | |||||||||
C | TW-42-10 | ¥27,548 | |||||||||
D | TW-40-10 | ¥37,417 |
シリンダートラック1シリンダー600ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2MPV4 | AC2TJA | ¥95,214 |
台車、単気筒、全空気圧、グリーン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RGTS10FP | AF3URB | ¥57,451 |
シリンダー台車硬質ゴム車輪
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
34D683 | AC6LFX | ¥33,668 |
チルトバックシリンダーハンドトラック、磁気ホールド人間工学、800ポンド。 負荷容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MAG-2-3RC | CH6QNC | ¥497,347 | 詳細を参照してください。 |
シリンダーハンドトラック
ボンベキャディーを含むシリンダーハンドトラックは、ガスボンベを安全に輸送および保管するために使用されます。 これらのトラックは、最大5800ポンドの負荷を処理するための頑丈な鋼構造を備えています。 Raptor Supplies Akro-Mils などのブランドのシリンダー ハンド トラックを多数提供しています。 デイトン、エンパック、グレンジャー、ジャストライト、リトルジャイアント、 サフトカート、バレークラフト、ヴェスティル、ウェストワード。 ヴェスティル ポータブルシリンダーリフターは、強化された靭性のための粉体塗装仕上げの黄色焼きと、シリンダーの簡単な昇降を可能にする手動ハンドクランクケーブルウインチを備えています。 シリンダーをカートに固定して最大限のセキュリティを確保する手動ラチェットストラップが装備されています。 ジャストライト 単気筒台車は、最適な安全性、強度、寿命を提供するために、連続溶接された鋼管を備えています。 これらのハンドトラックには、シリンダーの回転を減らし、シリンダーをぴったりと安全に保つ、頑丈なV字型のシリンダーサポートクレードルが付属しています。 移動を容易にするホイール付きの幅広いシリンダーハンドトラックからお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- 冷凍
- アンカー
- エルゴノミクス
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- エアペンシルグラインダー
- ウォールコーナーガード
- ロードセンターとパネルボード
- スタンバイ発電機液冷
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- BRADY パイプマーカー、ファイアードライスタンドパイプ
- ZING セキュリティラベル
- BRADY Sdsバインダー
- WIRTHCO バンピットシリーズバンパー
- HOFFMAN 亜鉛メッキワイヤーウェイ望遠鏡の付属品を置く
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製ユニット作動式空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチ パレット スタッカー
- BELL & GOSSETT スチームエアベント
- WIRECRAFTERS 調節可能なパーティションパネル
- WERMA 231 シリーズ ビジュアル 29mm ビーコン (常設 LED インジケータ付き)