アイテム価格 | シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 7 x 14-1 / 2 " |
シリンダー容量 | 1 |
ハンドルタイプ | ループ |
高さ | 49 " |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | アルミニウム |
最大タンク径アセチレン | 9" |
最大タンク径酸素 | 12 " |
全体の深さ | 9" |
全体の高さ | 12 " |
全幅 | 25.5 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 124.97 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。