SAFTCART 750-20 シリンダートラック 2 シリンダー 400 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 9×17インチ |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 9.5 " |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | デュアル |
高さ | 49 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 9-1 / 2」 |
全体の深さ | 9.5 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 20 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 半空気式 |
ホイールの幅 | 2.75 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 24.44 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 深さ | 終了 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | パウダーコート | 玉 | 8" | - | 半空気式 | 1.75 " | ¥53,996 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | パウダーコート | 玉 | 12 " | - | ニューマチック | 4" | ¥232,923 | ||
750-10 | 19 " | 6" | パウダーコート | 玉 | 10 " | - | 半空気式 | 2.75 " | ¥62,883 | ||
7-900-4P | 29 " | - | パウダーコート | 玉 | 12 " | - | ニューマチック | 4" | ¥104,862 | ||
LCT-12-6 | 20 " | - | パウダーコート | 玉 | 12 " | - | ニューマチック | 4" | ¥330,507 | ||
イージーロード-4L | 29 " | - | パウダーコート | 玉 | 12 " | アルミニウム | アルミニウム | 3" | ¥374,818 | ||
CT-6 | 53 " | 48 " | パウダーコート | 玉 | 6" | - | 旋回キャスター | 2" | ¥483,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。