WAHL 浸漬温度プローブ RTD
形式 | モデル | プローブ長 | プローブ材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DST501A22104X | 4" | 317ステンレススチール | ¥49,181 | |
B | D1396-11 | 4" | 316ステンレススチール | ¥43,330 | |
B | D1396-12 | 6" | 316ステンレススチール | ¥43,330 | |
C | DST501A22106X | 6" | 318ステンレススチール | ¥49,181 | |
B | D1396-13 | 12 " | 316ステンレススチール | ¥43,330 | |
D | DST501A22112X | 12 " | 319ステンレススチール | ¥49,181 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 材料ホース
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- 校正アダプター
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 銅ロールストック
- リレー
- ハンドツールキット
- 直流安定化電源
- 殺虫剤と害虫駆除
- ラボの消耗品
- LEGRAND 接地導通監視プラグ
- DAYTON 上げ下げ表示灯、LED、6V AC / DC、丸型
- SPEEDAIRE 取り付け用ハードウェア
- WOODHEAD 130150シリーズピンとスリーブの機械的インターロック
- THOMAS & BETTS K14シリーズフォークターミナル
- WATTS 修理キット
- SPEARS VALVES PVCマニホールドニップルカップリング
- MASTER LOCK A1165 アメリカンロック 安全ロックアウト南京錠 同様にキー付き マスターキー付き
- TSUBAKI QD シリーズ溶接ハブ