DAYTON レイズドインジケータライト、LED、6V AC / DC、丸型
上げ下げ表示灯、LED、6V AC / DC、丸型
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、M6 ネジを介して 2.5V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 12 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀色、赤、緑の色を取り揃えた、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リフティングおよびスプレッダービーム
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- 閉所換気ダクト付属品
- カートンステープル
- PVCヒーター/ベンダー
- フードサービス調理器具と準備
- 復水ポンプおよび付属品
- 作物の苗床と造園
- 配線路
- カートンステープラーとシーラー
- HAMILTON デュアルホイールスイベルキャスター
- DYNABRADE 8 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- WESTWARD フランジウェッジノンスパーク
- GENERAL PIPE CLEANERS スペードカッター
- COOPER B-LINE 壁掛けブラケット
- SPEARS VALVES CPVC ダクト継手 レデューシング Y、ベル型ソケット
- EBERBACH クリニカルローテーター
- EATON 特定目的コンタクタ、XNUMX 極および XNUMX 極
- START INTERNATIONAL LD6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
- Cementex USA ツールロール