入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸漬温度プローブ |
正確さ | +/- 0.15度C |
校正証明書 | NIST |
プローブコネクタ | 裸線 |
プローブ径 | 1 / 4 " |
プローブ長 | 6" |
プローブ材料 | 318ステンレススチール |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
センサータイプ | RTD |
温度。 範囲 | -76度から400度 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プローブ長 | プローブ材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DST501A22104X | 4" | 317ステンレススチール | ¥55,082 | ||
DST501A22112X | 12 " | 319ステンレススチール | ¥55,082 | ||
D1396-11 | 4" | 316ステンレススチール | ¥48,484 | ||
D1396-12 | 6" | 316ステンレススチール | ¥48,484 | ||
D1396-13 | 12 " | 316ステンレススチール | ¥48,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。