入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 黒、白 |
コードサイズ | "0.300へ" 0.655 |
グレード | 産業 |
HP | 0.5 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ナイロン |
NEMAプラグ構成 | L6-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。