ツイストロックプラグ
オスプラグのロック
Hubbell 配線デバイス - Kellems のシュラウド付きロック プラグは、危険場所にある機械用に設計されており、偶発的な切断を防ぎます。 これらの病院グレードのロッキング プラグは、病院や医療従事者が必要とする信頼性と性能を保証します。 UL / CSA 認証を取得しており、ナイロン製で、優れた耐摩耗性と耐磨耗性、および高い衝撃強度を備えています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems のシュラウド付きロック プラグは、危険場所にある機械用に設計されており、偶発的な切断を防ぎます。 これらの病院グレードのロッキング プラグは、病院や医療従事者が必要とする信頼性と性能を保証します。 UL / CSA 認証を取得しており、ナイロン製で、優れた耐摩耗性と耐磨耗性、および高い衝撃強度を備えています。
プラグのロック
ロッキングプラグを雌型ロッキングレセプタクルやコネクタに押し込み、ひねることでプラグをロックし、振動による抜けを防止します。 これらのプラグはナイロン/ニッケルメッキ真鍮構造を特徴とし、低摩擦、高い耐圧能力、耐食性を保証します。 これらには、最大限の張力緩和を提供する堅牢な 40 ピースの外部コード クランプと、間違ったデバイスとの誤嵌合を防止するステンレス鋼のシュラウドが装備されています。 これらのロック プラグは、-75 ~ 2 ℃ の温度範囲で動作することができ、3 極構成と XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies また、提供しています シュラウドプラグ 応力下でプラグを所定の位置に保持するための圧力端子ねじ接続を備えています。
ロッキングプラグを雌型ロッキングレセプタクルやコネクタに押し込み、ひねることでプラグをロックし、振動による抜けを防止します。 これらのプラグはナイロン/ニッケルメッキ真鍮構造を特徴とし、低摩擦、高い耐圧能力、耐食性を保証します。 これらには、最大限の張力緩和を提供する堅牢な 40 ピースの外部コード クランプと、間違ったデバイスとの誤嵌合を防止するステンレス鋼のシュラウドが装備されています。 これらのロック プラグは、-75 ~ 2 ℃ の温度範囲で動作することができ、3 極構成と XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies また、提供しています シュラウドプラグ 応力下でプラグを所定の位置に保持するための圧力端子ねじ接続を備えています。
ターンロックミゼットロッキングプラグ
プラグのロック
水密ターンロック地上導通監視プラグ
130155シリーズロッキングプラグ
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301550167 | 見積依頼 | |
B | 1301550163 | 見積依頼 | |
A | 1301550155 | 見積依頼 | |
B | 1301550157 | 見積依頼 | |
C | 1301550105 | 見積依頼 | |
A | 1301550149 | 見積依頼 | |
B | 1301550042 | 見積依頼 | |
D | 1301550142 | 見積依頼 | |
E | 1301550145 | 見積依頼 | |
B | 1301550134 | 見積依頼 | |
F | 1301550161 | 見積依頼 |
130145シリーズロッキングプラグ
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301450014 | 見積依頼 | |
B | 1301450011 | 見積依頼 | |
C | 1301450013 | 見積依頼 | |
D | 1301450050 | 見積依頼 | |
E | 1301450048 | 見積依頼 | |
F | 1301450012 | 見積依頼 | |
G | 1301450045 | 見積依頼 | |
H | 1301450055 | 見積依頼 | |
H | 1301450056 | 見積依頼 | |
H | 1301450058 | 見積依頼 | |
H | 1301450016 | 見積依頼 | |
H | 1301450018 | 見積依頼 | |
H | 1301450020 | 見積依頼 | |
A | 1301450003 | 見積依頼 | |
H | 1301450017 | 見積依頼 | |
H | 1301450053 | 見積依頼 | |
I | 1301450002 | 見積依頼 | |
H | 1301450015 | 見積依頼 | |
H | 1301450052 | 見積依頼 | |
H | 1301450054 | 見積依頼 | |
H | 1301450057 | 見積依頼 | |
H | 1301450059 | 見積依頼 | |
H | 1301450019 | 見積依頼 | |
J | 1301450024 | 見積依頼 | |
K | 1301450021 | 見積依頼 |
130147シリーズロッキングプラグ
形式 | モデル | コードグリップサイズ | Number of Poles | |
---|---|---|---|---|
A | 1301470015 | 見積依頼 | ||
B | 1301470085 | 見積依頼 | ||
C | 1301470069 | 見積依頼 | ||
D | 1301470071 | 見積依頼 | ||
E | 1301470076 | 見積依頼 | ||
F | 1301470081 | 見積依頼 | ||
G | 1301470079 | 見積依頼 | ||
H | 1301470072 | 見積依頼 | ||
I | 1301470017 | 見積依頼 | ||
J | 1301470016 | 見積依頼 | ||
K | 1301470086 | 見積依頼 | ||
L | 1301470077 | 見積依頼 | ||
M | 1301470083 | 見積依頼 | ||
N | 1301470082 | 見積依頼 | ||
O | 1301470084 | 見積依頼 | ||
P | 1301470078 | 見積依頼 | ||
Q | 1301470080 | 見積依頼 | ||
R | 1301470074 | 見積依頼 | ||
S | 1301470088 | 見積依頼 | ||
T | 1301470073 | 見積依頼 | ||
U | 1301470021 | 見積依頼 | ||
V | 1301470029 | 見積依頼 | ||
J | 1301470028 | 見積依頼 | ||
W | 1301470018 | 見積依頼 | ||
X | 1301470034 | 見積依頼 |
ターンロック電源遮断プラグ
130146シリーズロッキングプラグ
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301460083 | 見積依頼 | |
B | 1301460082 | 見積依頼 | |
C | 1301460080 | 見積依頼 | |
D | 1301460079 | 見積依頼 | |
E | 1301460088 | 見積依頼 | |
F | 1301460077 | 見積依頼 | |
G | 1301460084 | 見積依頼 | |
H | 1301460078 | 見積依頼 |
ヘビーデューティーグラウンド導通監視プラグ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | L620-PGCM | 見積依頼 | ||
B | PSL515-PGCM | 見積依頼 | ||
C | L3720-PGCM | 見積依頼 | ||
D | L630-PGCM | 見積依頼 | ||
E | L530-PGCM | 見積依頼 | ||
F | L520-PGCM | 見積依頼 | ||
G | PSL715-PGCM | 見積依頼 | ||
H | PSL615-PGCM | 見積依頼 | ||
I | L1420-PGCM | 見積依頼 | ||
J | L1430-PGCM | 見積依頼 |
ターンロックロックプラグ
形式 | モデル | 色 | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CS8465 | 見積依頼 | |||||
B | 3763-M | 見積依頼 | |||||
B | L615-PGCMAN | 見積依頼 | |||||
B | 7554-SS | 見積依頼 | |||||
C | CR6361 | 見積依頼 | |||||
D | CR6365 | 見積依頼 | |||||
E | CS6361 | 見積依頼 | |||||
F | 7765 | 見積依頼 | |||||
G | L1120-P | 見積依頼 | |||||
H | PSL515-P | 見積依頼 | |||||
I | CS8265 | 見積依頼 | |||||
B | PS4720-SSAN | 見積依頼 | |||||
B | L820-P | 見積依頼 | |||||
J | 3765 | 見積依頼 | |||||
K | L2020-P | 見積依頼 | |||||
B | 7311-SS | 見積依頼 | |||||
L | CS6365 | 見積依頼 | |||||
M | CS8365 | 見積依頼 | |||||
B | L630-P | 見積依頼 | |||||
B | L1530-P | 見積依頼 | |||||
N | L1330-P | 見積依頼 | |||||
O | L1130-P | 見積依頼 | |||||
P | L2330-P | 見積依頼 | |||||
Q | S2348-DF | 見積依頼 | |||||
R | L2120-P | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | コードサイズ | HP | NEMAプラグ構成 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2322-PW6P-AM | ¥30,823 | |||||||
A | 2324-PW6P-AM | ¥29,059 | |||||||
A | 2524-PW6P-AM | ¥29,067 | |||||||
A | 2522-PW6P-AM | ¥34,493 | |||||||
A | 2526-PW6P-AM | ¥32,376 | |||||||
A | 2530-PW6P-AM | ¥35,241 |
シュラウドなしツイストロックプラグ、Insulgrip
Hubbell 配線デバイス - Kellems ツイストロック プラグは、電気機器を電源コンセントまたはコネクタに接続します。 これらはナイロン、ステンレス鋼、エラストマー、または複合材料で作られており、安全な動作に関して NEMA 評価を受けています (電流定格は最大 30A)。 ツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。 幅広いツイスト ロック プラグからお選びいただけます。2、3、4、5 ワイヤのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems ツイストロック プラグは、電気機器を電源コンセントまたはコネクタに接続します。 これらはナイロン、ステンレス鋼、エラストマー、または複合材料で作られており、安全な動作に関して NEMA 評価を受けています (電流定格は最大 30A)。 ツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。 幅広いツイスト ロック プラグからお選びいただけます。2、3、4、5 ワイヤのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | アンプ | ケーブル範囲 | HP | IP評価 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL45915 | ¥30,755 | |||||||||
B | HBL2321VBK | ¥4,067 | |||||||||
C | HBL2351 | ¥8,123 | |||||||||
D | HBL23CM11 | ¥7,620 | |||||||||
E | HBL2761 | ¥17,063 | |||||||||
F | HBL3331C | ¥13,446 | |||||||||
G | HBL7102C | ¥6,538 | |||||||||
H | HBL7567C | ¥8,438 | |||||||||
I | HBL23CM21 | ¥8,111 | |||||||||
J | HBL25CM11 | ¥17,697 | |||||||||
K | HBL24W47 | ¥7,894 | |||||||||
L | HBL3431C | ¥17,922 | |||||||||
M | HBL7545C | ¥6,685 | |||||||||
N | HBL26CM21 | ¥10,353 | |||||||||
O | HBL2721 | ¥16,033 | |||||||||
P | HBL2311VBK | ¥4,067 | |||||||||
Q | HBL4720C | ¥6,574 | |||||||||
R | HBL2311BK | ¥8,079 | |||||||||
S | HBL7411C | ¥13,784 | |||||||||
T | HBL7411GCB | ¥12,898 | |||||||||
U | HBL3521C | ¥10,620 | |||||||||
V | HBL2741 | ¥14,690 | |||||||||
W | HBL47CM29C | ¥11,863 | |||||||||
X | HBL47CM20C | ¥6,041 | |||||||||
Y | HBL9965C | ¥9,613 |
130144シリーズロッキングプラグ
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301440017 | 見積依頼 | |
B | 1301440028 | 見積依頼 |
接地導通監視プラグ
工業用グレードのシュラウド付きロッキングプラグ
ハベル配線デバイス - ケレムのシュラウド付きプラグは、ロック用メス レセプタクルまたはコネクタに押し込まれ、ねじってプラグをロックするため、振動による接続の緩みを防ぎます。 ナイロン/複合材料で作られており、高い引張強度と優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらのプラグは、過剰な張力から終端を保護する優れたコード グリップと、配線チャンバーを汚染物質や塵から保護する一体型ダスト シールドを備えています。 最大電流定格は 30A で、これらのプラグは 2.26 インチと 2.33 インチの長さが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています ミゼットロックアングルプラグ 安全な接続のためのML-2PおよびML-3PNEMA定格を備えています。
ハベル配線デバイス - ケレムのシュラウド付きプラグは、ロック用メス レセプタクルまたはコネクタに押し込まれ、ねじってプラグをロックするため、振動による接続の緩みを防ぎます。 ナイロン/複合材料で作られており、高い引張強度と優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらのプラグは、過剰な張力から終端を保護する優れたコード グリップと、配線チャンバーを汚染物質や塵から保護する一体型ダスト シールドを備えています。 最大電流定格は 30A で、これらのプラグは 2.26 インチと 2.33 インチの長さが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています ミゼットロックアングルプラグ 安全な接続のためのML-2PおよびML-3PNEMA定格を備えています。
水密安全-シュラウドプラグ、2/3/4極
ハベル配線装置 - ケレム防水安全シュラウド ツイストロック プラグは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの雄型水密プラグは、耐衝撃性と耐久性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮ブレード、およびネオプレン水密グランドを備えた PBT ハウジングを備えています。 これらは、優れたコードグリップと耐衝撃性シュラウドを備えており、それぞれワイヤ終端を過剰な張力から保護し、プラグブレードを曲がりや破損から保護します。 厳選モデルも登場 シュラウドなし?熱可塑性の本体とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えています。これらの白黒の 20 / 30A プラグは、120 / 208、125、250、277、480、および 600VAC の定格電圧からお選びいただけます。
ハベル配線装置 - ケレム防水安全シュラウド ツイストロック プラグは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの雄型水密プラグは、耐衝撃性と耐久性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮ブレード、およびネオプレン水密グランドを備えた PBT ハウジングを備えています。 これらは、優れたコードグリップと耐衝撃性シュラウドを備えており、それぞれワイヤ終端を過剰な張力から保護し、プラグブレードを曲がりや破損から保護します。 厳選モデルも登場 シュラウドなし?熱可塑性の本体とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えています。これらの白黒の 20 / 30A プラグは、120 / 208、125、250、277、480、および 600VAC の定格電圧からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | ケーブル範囲 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL26W47BK | ¥17,191 | |||||||||
B | HBL2731SW | ¥43,063 | |||||||||
C | HBL2421SW | ¥29,754 | |||||||||
D | HBL2611SW | ¥40,130 | |||||||||
E | HBL2311SW | ¥26,666 | |||||||||
F | HBL2321SW | ¥25,942 | |||||||||
G | HBL2331SW | ¥27,293 | |||||||||
H | HBL2811SW | ¥52,950 | |||||||||
I | HBL2511SW | ¥35,884 | |||||||||
J | HBL2711SW | ¥37,759 | |||||||||
B | HBL2721SW | ¥42,931 | |||||||||
K | HBL2411SW | ¥27,939 | |||||||||
L | HBL2741SW | ¥44,639 | |||||||||
M | HBL2431SW | ¥29,964 | |||||||||
N | HBL2621SW | ¥38,194 |
ロックプラグ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | タイプ | 電圧 | コードサイズ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23004HG | ¥59,487 | |||||||||
B | HBL23014HGB | ¥51,182 | |||||||||
C | HBL23005GB | ¥32,429 | |||||||||
D | HBL23035B | ¥42,132 | |||||||||
E | HBL23001HGB | ¥33,517 | |||||||||
F | HBL25525 | ¥56,078 | |||||||||
G | HBL26419 | ¥149,485 | |||||||||
H | HBL21415B | ¥54,455 | |||||||||
I | HBL20445B | ¥54,085 | |||||||||
J | HBL25415B | ¥64,755 | |||||||||
K | HBL26519 | ¥205,368 |
ミゼットツイストロックプラグ、2/3ポール、15A
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック プラグは、海洋および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレートブレードのオスプラグは、高い耐熱性、耐久性、耐食性を実現する真鍮ブレードとフェノールブレードホルダーを備えたナイロンハウジングを備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きプラグを備えています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できる、これらの黒色 250A プラグの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウドプラグ?防水作業用。
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック プラグは、海洋および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレートブレードのオスプラグは、高い耐熱性、耐久性、耐食性を実現する真鍮ブレードとフェノールブレードホルダーを備えたナイロンハウジングを備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きプラグを備えています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できる、これらの黒色 250A プラグの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウドプラグ?防水作業用。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ヒートガンとアクセサリー
- 現場照明
- 銅
- ゴミ箱トップ
- 車載カメラシステム
- ラベルメーカーとプリンター
- プラスチックシャベル
- ドラムロック
- OHAUS 精密ベンチスケール
- BRADY 危険タグ、カードストック、7 "x 4"
- WEBSTONE 回転フランジボールバルブ
- ENPAC ドラムアップ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ Wifi タッチ スイッチ
- EATON M22 シリーズ マシン ストップ オペレータ
- DAVIS INSTRUMENTS 気象ステーション
- VESTIL CNVXシリーズ工業用アクリル凸面・ドームミラー、丸型
- GATES G8K スパイラルワイヤーホース
- CAROL イーサネットケーブル