3M 4AWGリング端子
形式 | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 接続タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MN4-10RK | #10 | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥118,611 | |
B | M4-12R / SK | 1 / 2 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥76,493 | |
A | MN4-12R / SK | 1 / 2 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥84,859 | |
A | MN4-14RK | 1 / 4 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,301 | |
B | M4-14RK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥76,504 | |
C | MU4-38RHTK | 3 / 8 " | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 900度F | 1.34 " | ¥64,667 | |
B | M4-38RK | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥78,520 | |
A | MN4-38RK | 3 / 8 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,295 | |
D | MN438RX | 3 / 8 " | イエロー | 銅 | リング | 7月 | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥5,106 | |
E | M438RX | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | リング | 7月 | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥6,132 | |
A | MN4-516RK | 5 / 16 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,044 | |
B | M4-516RK | 5 / 16 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥76,510 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドコンジットベンダーとハンドル
- ポリプロピレン管継手
- スプリングキャリパーとディバイダー
- EZクリップ
- 炭素鋼穴あきシート
- パイプとチューブ
- オフィス家具
- バッグとバッグアクセサリー
- 騒音コントロール
- 電球関連商品
- SALSBURY INDUSTRIES 屋外小包ロッカー
- APPROVED VENDOR 穴あきシート、スチール
- GPIMETERS Q09ディスプレイキット
- PARKER ECSシリーズマフラー、1/2インチポートサイズ
- KLEIN TOOLS モジュラー電話プラグ
- DAYTON ガスユニットヒーター
- WESTWARD 六角レンチ 6mm
- BUSSMANN HVT 高電圧ヒューズ、2500 VAC
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING T65Lシリーズ スプロケット