EATON BABRSP シリーズ スマートサーキットブレーカー
Eaton BABRSP シリーズ スマート サーキット ブレーカーは、産業および商業環境でシステムの信頼性、エネルギー効率、安全性を向上させるために使用される高度な回路保護デバイスです。 電流、電圧、その他のパラメータをリアルタイムで監視し、自動的にトリップ/停止します。...故障状態にさらされた場合はオフになりません。 ボルトオン取付方式によりブレーカを盤に確実に固定し、振動に対する安定性に優れています。 これらのスマート ブレーカーには、電気システムの問題のトラブルシューティングと診断に使用できる保守機能が組み込まれています。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BABRSP1020X72 | ¥142,320 | 見積依頼
|
A | BABRSP1015X72 | ¥161,527 | 見積依頼
|
A | BABRSP1030 | ¥56,585 | 見積依頼
|
B | BABRSP2025X36 | ¥306,367 | 見積依頼
|
B | BABRSP2020X36 | ¥240,876 | 見積依頼
|
A | BABRSP1025 | ¥181,366 | 見積依頼
|
B | BABRSP2030 | ¥133,300 | 見積依頼
|
A | BABRSP1015 | ¥54,114 | 見積依頼
|
B | BABRSP2015 | ¥133,300 | 見積依頼
|
B | BABRSP2030X36 | ¥331,557 | 見積依頼
|
A | BABRSP1030X72 | ¥192,701 | 見積依頼
|
B | BABRSP2015X36 | ¥266,067 | 見積依頼
|
B | BABRSP2020 | ¥133,300 | 見積依頼
|
B | BABRSP2025 | ¥306,367 | 見積依頼
|
A | BABRSP1025X72 | ¥181,366 | 見積依頼
|
A | BABRSP1020 | ¥54,114 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの回路は、過電流、短絡、またはその他の電気的故障による損傷から電気システムを保護します。
- そのために、高度な電子機器とアルゴリズムを使用して、電流と電圧をリアルタイムで監視します。
- ブレーカーは実際の電流を設定された電流制限と比較します。 制限を超えるとブレーカーが作動し、電流が遮断されます。
- さらに、データログと通信設定が付属しており、システムのパフォーマンスとステータスに関する情報を収集して送信できます。
よくある質問
熱過負荷保護の目的は何ですか?
サーキットブレーカーの熱過負荷保護は、電流の流れによって発生する過剰な熱から保護できる安全機能です。 プロテクターは、バイメタル ストリップ (サーモスタットの一種) を使用しているため、温度が一定のしきい値を超えるとデバイスの温度を監視します。バイメタル ストリップは、高温になると形状が変化し、ブレーカーを作動させ、デバイスへの電源を遮断します。
アークシュートアセンブリとは何ですか?
アーク シュート アセンブリは、動作中に発生する可能性のあるアークを制御し、消すように設計されたコンポーネントです。 これは、アーク ランナーおよびアーク コンタクトとして知られる金属プレートで構成され、アークが流れる経路を作成するために特定のパターンで配置されます。 サーキットブレーカーが電流の流れを遮断購入に進む、アークが発生し、アークシュートアセンブリによってガイドされて所定の経路に沿って移動し、デバイスの損傷を防ぎます。
機械式トリップインジケーターはどのような用途に使用されますか?
機械式トリップインジケータは、電気的故障またはその他の異常な状態によってデバイスがトリップしたことを示すために使用されます。 デバイスがトリップしたときに別の位置に移動し、デバイスのステータスを示すフラグまたはレバーが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXツール
- ゴミ袋と缶ライナーの付属品
- 手動モータープロテクター
- 空気閉じ込め
- 表面テスターアクセサリー
- ソケットとビット
- ユーティリティカート
- 遠心ポンプ
- 銅
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- ANVIL ホース
- SHUR-LINE 白いローラーカバー
- COOPER B-LINE 200シリーズスタッドナット
- STARRETT デプスゲージ
- WILKERSON プラグ
- GROVE GEAR ELシリーズ HM-H1スタイル 824サイズ アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 813サイズ アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 5 直径ピッチ ラック ギア スチール
- BROWNING No.35チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット