Wahl デジタル ヒートプローバー
これは、IEC0.1 および ITS751 プラチナ抵抗曲線規格に 90 °F 準拠する高度なマイクロプロセッサ技術を利用した高精度温度測定器です。デジタル表示と 0.1 度の分解能により、正確性が保証されます。この機器は自己完結型で、特定のモデルには充電式バッテリーが、その他のモデルには標準の交換可能なバッテリーが装備されています。交換可能なプローブは個別に校正され、恒温槽でテストされるため、アプリケーションの迅速かつ正確な温度読み取りが保証されます。
1953 年にカリフォルニア州カルバーシティで設立された Wahl Instruments, Inc. は、高精度の温度および圧力機器のメーカーです。その後、Wahl Instruments, Inc. は Palmer Instruments, Inc. と合併して、ノースカロライナ州アシュビルに Palmer Wahl Instruments, Inc. を設立しました。 続きを読む
熱画像カメラおよび点赤外線の単一点校正をチェックおよび検証するために使用されます。 -40~158°Fの範囲の温度で動作可能
-109 度から 900 度 F の範囲の温度を測定するための RTD / タイプ K 熱電対プローブが含まれています。さまざまなプローブの長さと接続タイプをご用意しています
本質安全防爆バッテリー駆動/ループ駆動のワール温度計で、-328 ~ 1472 °F の範囲の温度測定値を表示できます。RTD センサーが装備されています。
アルミニウム / 真鍮 / 銅チューブを切断するための Wahl DST600 / DST500 / DST400 チューブ カッターを校正するための校正ソフトウェアと、タイプ K、J、T、または S 熱電対で使用する壁取り付けブラケットが含まれています
ステンレス鋼のパーマーワールサーモウェルは、サンプ、パイプ、またはタンクに取り付けられた温度センサーを収容して保護することを目的としています。 牛乳、ビール、アルコール、サイダーの温度測定に最適
水、ガス、空気ラインの漏れを検出するように設計された内部過圧保護装置が特徴です。 真鍮製の内部ボディとリン青銅の振動板を備え、スチール製の黒いケースに入っています。
Palmer Wahl Instruments Inc. は、ISO 9001: 2015 認定の精密温度および圧力機器のメーカーです。同社のカタログには、サーマルイメージャー、温度計、高温計、感温ラベル、サーモウェル、キャリブレーター、プローブ、圧力計、テストゲージ、はんだごてテスターが含まれています。ブランドの デジタル体温計 これらの電池式温度計は、RTD センサー、大型 LCD 画面、NEMA-328X ステンレス鋼ハウジングを備え、継続的な自己チェック技術を使用して正確な測定値を提供します。シャンクの根元に比べて先端の直径が小さくなった、段付きシャンク設計が特徴です。この独自の構造によりサーモウェルの応答時間が向上し、高速かつ正確な温度応答が重要な用途に特に適しています。 ワールサーモウェル テーパーシャンクが付属しており、温度計との最適な互換性を提供します。テーパーにより、ステム アセンブリに確実かつ効果的にフィットします。これらのサーモウェルは、耐久性と耐腐食性を備えたステンレス鋼構造を特徴としています。 3/4 インチの MNPT (ナショナル パイプ雄ネジ) が装備されており、取り付けが簡単です。これらのサーモウェルはさらに、2-1/2 インチの挿入長と 1-1/4 インチの NEF (National Extra Fine) 温度計ネジ接続を組み合わせて、正確で信頼性の高い温度監視を実現します。
Palmer Wahl Instruments Inc. の一部の MPN は、同等の Reed Instruments および Hakko モデルへの個別の参照をクロスさせています。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies Palmer Wahl Instruments Inc. の同等の圧力および温度製品が利用可能です。
これらの Palmer Wahl Instruments Inc. の製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Palmer Wahl Instruments Inc. の圧力および温度製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で輸送されます。
Wahl Digi-Stem デジタル温度計は温度測定に革命をもたらし、業界全体の製品の品質と安全性にとって重要な精度を保証します。大型の1インチ桁LCDを搭載し、読み取り可能...続きを見る
これは、IEC0.1 および ITS751 プラチナ抵抗曲線規格に 90 °F 準拠する高度なマイクロプロセッサ技術を利用した高精度温度測定器です。デジタル表示と 0.1 度の分解能により、正確性が保証されます。この機器は自己完結型で、特定のモデルには充電式バッテリーが、その他のモデルには標準の交換可能なバッテリーが装備されています。交換可能なプローブは個別に校正され、恒温槽でテストされるため、アプリケーションの迅速かつ正確な温度読み取りが保証されます。
デジタル ヒートプローバーは、-40 ~ 158 °F の周囲温度で動作し、さまざまな環境条件において信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
各プローブとメーターは個別に校正され、発送前に温度槽で一緒にテストされ、精度と信頼性が保証されます。
はい、Digi-Stem システムはユーザーが選択可能で、ユーザーは好みに応じて温度を華氏で表示するか摂氏で表示するかを選択できます。