WAHLデジタル温度計-328-1472f
形式 | モデル | センサータイプ | ディスプレイ | 電気的接続 | 温度正確さ | 取り付け | 電源 | プロセス接続 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1396-6 | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥203,615 | |
A | D1396-6N | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥239,855 | |
A | D1396-8 | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥208,859 | |
A | D1396-8N | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥244,147 | |
B | D1396-18 | RTD | 4 "LCD4桁 | なし | 周囲温度で0.1年間+/- 1度F / C23度C +/- 5度C | スレッドプロセス接続経由 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | プローブ上 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | ¥125,411 | |
B | D1396-18N | RTD | 4 "LCD4桁 | なし | 周囲温度で0.1年間+/- 1度F / C23度C +/- 5度C | スレッドプロセス接続経由 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | プローブ上 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | ¥164,181 | |
C | D1396-19N | RTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ねじ付き | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥195,965 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動エアレスペイントスプレー
- ソリッドボーリングバーセット
- 油圧ギアポンプ
- 家中ファン
- スナップアクションスイッチ
- ペンチ
- 履物および履物アクセサリー
- ラボの消耗品
- 現場照明
- フードサービスコンセッション機器
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T1 3 / 4、6.3V
- APPROVED VENDOR モジュラーテストプローブ
- JONARD 銅ケーブル試験機器
- APPROVED VENDOR ニップル、3/4インチ、スチール
- HUSQVARNA 一次フィルター-フィルターソックス
- GORLITZ ケーブルコネクタ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ポリエステル、0ミクロン
- MAGLINER 3900 シリーズ ウォークランプ
- MASTER APPLIANCE ソルダーシール シリーズ バット スプライス コネクタ
- BALDOR / DODGE GT、トップアングルテークアップグリップタイトアダプターボールベアリング