入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルプロセス温度計 |
校正証明書 | NIST |
ディスプレイ | LCD |
電気的接続 | ターミナルボード、1/2 "コンジット |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
ループ供給電圧 | 10から36VDCへ |
取り付け | ウォールマウントリモート |
出力 | DC 4〜20mA |
電源 | ループパワード |
プローブコネクタ | クイックディスコネクト |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
反応時間 | 1秒。 |
安全性評価 | 本質的に安全なFM |
センサータイプ | リモートRTD |
温度正確さ | +/- 0.1度F / C |
温度。 範囲 | -328度から1472度 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | センサータイプ | ディスプレイ | 電気的接続 | 温度正確さ | 取り付け | 電源 | プロセス接続 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1396-18 | RTD | 4 "LCD4桁 | なし | 周囲温度で0.1年間+/- 1度F / C23度C +/- 5度C | スレッドプロセス接続経由 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | プローブ上 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | ¥140,322 | ||
D1396-6 | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥228,048 | ||
D1396-8 | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥233,924 | ||
D1396-18N | RTD | 4 "LCD4桁 | なし | 周囲温度で0.1年間+/- 1度F / C23度C +/- 5度C | スレッドプロセス接続経由 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | プローブ上 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | ¥183,884 | ||
D1396-19N | RTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ねじ付き | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥219,480 | ||
D1396-8N | リモートRTD | LCD | ターミナルボード、1/2 "コンジット | +/- 0.1度F / C | ウォールマウントリモート | ループパワード | 1 / 2 "NPT | 1秒。 | ¥273,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。