SAFTCART
フィルタ
マテリアルハンドリング
溶接
安全性
マテリアルハンドリング フィルタ
ストラップとタイダウン全ラインナップを見る
カーゴストラップ ラチェット / カムバックル ストラップは、最大 5000 ポンドの荷重の機器と貨物を押さえるように設計されています。縫い付けループ、アリゲーター ループ、三角リング、フラット フックのバリエーションがあります。
ロジスティクスストラップ
収納箱とコンテナ全ラインナップを見る
シリンダーキャビネット 水素、酸素、プロパン、アンモニアなどの可燃性/危険ガスを貯蔵するために設計されています。 さまざまな義務要件に対応する手動/自動閉鎖ドアを装備。 最大20個のシリンダー(外径7〜9インチ)を保管できます
フォークリフトとフォークリフトアタッチメント全ラインナップを見る
シリンダーキャディー 最大2つのシリンダーを簡単かつ迅速に保管、分離、輸送するために建設現場で広く使用されているシリンダーパレット。 スチール構造と、荷物を締めて固定するためのE-Trackストラップが特徴です
Saftcartについて
Saf-T-Cartは、シリンダー輸送機器製造の業界リーダーです。 広範なSaf-T-Cartカタログには、シリンダーカート、パレット、トラックベッド、トレーラー、 シリンダーキャビネット / ファイアウォールおよび関連アクセサリ (キャスター、シリンダー キャップ、ストラップ、ホイールなど)。 Saf-T-Cart ファイアウォールは、不燃性バリアを備えた完全に溶接された板金 / 山形鋼構造を特徴としています (そのため、酸素ボンベと燃料 / ガス (カーバイドまたはアセチレン) ボンベを一緒に保管するのに最適です。これらの酸素アセチレン キャビネットは、直径 20 ~ 7 インチのシリンダーを最大 9 個保持できます。 溶接カート 半空気圧/空気圧ホイールとティー/連続ハンドルが装備されており、一部のモデルにはアイフックが付いており、溶接ステーションや製造工場の周りで重量物 (最大 1680 ポンド) を簡単に移動できます。 これらの Saf-T-Cart 製品は、さまざまな耐荷重と寸法で幅広く用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 冷凍
- 中括弧と角かっこ
- インターホンとスピーカー
- フックリフティングアクセサリーの下
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- コンパスの製図
- 収縮チューブ
- 聴覚バンド
- 液密コンジットグリップ
- LENOX TOOLS タイトスペースチューブカッター
- APPROVED VENDOR バスケットトラック
- AUTOQUIP 35シリーズトリプルハイシザーリフトテーブル
- COOPER B-LINE B196シリーズチャンネルクレビスブラケット
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV製造フィッティングテストティー、プラグ、ソケット付き
- MARTIN SPROCKET 28連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- GUARDIAN EQUIPMENT 耐凍結安全ステーション
- WELDBEND CORP. ストレートTシャツ
- MECHANIX M-Pact マルチカム タクティカル耐衝撃性グローブ
- ALLEGRO SAFETY DC COM-PAX-IAL ブロワー、キャニスターおよびダクト付き、8 インチ