DAYTON 4ZJ12溶接シリンダートラック1シリンダー500ポンド。
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 7×14インチ |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 連続的な |
高さ | 48 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | すべてのガスシリンダー |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 21 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | スチールハブ |
ホイールタイプ | 半空気式 |
ホイールの幅 | 2.75 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 18.05 |
船高(cm) | 145.29 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | ハンドルタイプ | 高さ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W514 | 半空気式 | Tハンドル | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225ポンド | 14 " | 43.5 " | ¥20,461 | ||
4ZJ05 | 半空気式 | 連続的な | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500ポンド | 18 " | 42 " | ¥31,401 | ||
4ZJ08 | ニューマチック | 連続ハンドルアイフック | 64 " | 4" | 34 " | 500ポンド | 25.5 " | 64 " | ¥51,214 | ||
5Z082 | 半空気式 | 連続的な | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500ポンド | 22 " | 43.5 " | ¥52,362 | ||
6W055 | 半空気式 | Tハンドル | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 500ポンド | 14 " | 43.5 " | ¥39,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。