WESTWARD グリース ポンプ 50:1 比率
Westward グリース ポンプは、自動車修理工場、建設、鉱業、海洋産業の機械や装置に高圧潤滑を提供するのに最適です。
形式 | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCV3 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 10ft。 | グリースポンプ | 鋼 | 5800のプサイ | ¥353,614 | |
B | 29FW98 | 1/4 "FNPT | 35ポンド/ 5ガロンバケツ | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | 7500のプサイ | ¥271,043 | |
C | 29FX01 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | グリースポンプ | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | 7500のプサイ | ¥339,092 | |
D | 3APE8 | 1/4 "FNPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥164,825 | |
D | 3APE9 | 1/4 "FNPT | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥179,945 | |
E | 5TCV2 | 1/4 "FNPT | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 13ft。 | ガン付きポータブルグリースポンプ | 鋼 | 5800のプサイ | ¥338,504 | |
F | 5NUE5 | 1 / 4 "NPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥308,830 | |
G | 5NUE3 | 1 / 4 "NPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きポータブルグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥283,385 |
動作メカニズム
- オン/オフエアバルブを部分的に開きます。 ポンプは呼び水が完了して停止するまで自動的に動作を開始します。 次に、オン/オフエアバルブを完全に開きます。
- グリース制御バルブを廃棄物容器の近くに保持し、トリガーを押します。 トリガーを押している間、ポンプは継続的にグリースを放出し始めます。 トリガーを放すとポンプが停止します。 接続部からの漏れがないか確認し、必要に応じて締めてください。
- グリスを塗布する場合は、コントロールバルブの延長部に接続されているカプラーをグリスアップポイント(グリスニップル)に取り付け、トリガーを押します。 トリガーを放すと、ポンプとエアモーターによるグリースの吐出が停止します。
- 使用しないときや一日の終わりには、ポンプへの空気供給をオフにしてください。
特徴
- これらの Westward グリース ポンプは、25 ~ 400 ポンドのドラムに適合します。
- ポンプ比 50:1 により、5750 ~ 5800 psi の範囲の圧力に耐えることができます。
- これらの Westward グリース ポンプは、漏れを防止し耐食性を高めるための真鍮 / ニトリル / ポリウレタンゴム / スチール / 亜鉛構造を備えています。
- ホースの長さは 7 フィート、10 フィート、13 フィートからお選びいただけます。
対応アクセサリー
- Mobil XHP 222 グリース: このグリースは Westward と互換性があります。 5NUE3 グリースポンプ & 3APE8 グリースポンプ 潤滑性、せん断安定性、耐熱性が向上します。 通常のベアリング用途に使用されます。 このグリースの浸透範囲は 265°F で 295 ~ 77 です。
よくある質問
このグリースポンプに使用できるグリースは何ですか?
これらのグリース ポンプは、NLGI 1 および 2 グレードのグリースと互換性があります。
グリースポンプにはどのような種類がありますか?
- 手動グリースポンプ
- エア式グリースポンプ
- 電動グリースポンプ
- 高圧グリースポンプ
Westward グリース ポンプのメンテナンス方法は?
- 定期的にポンプを清掃してください。
- ご使用前にグリスレベルを確認してください。
- ホースと継手の磨耗や損傷を検査します。
- ポンプは乾燥した換気の良い場所に適切に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルコネクタ
- コンジット
- トレンチドレン
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- A / C冷凍
- 交通安全
- サイン
- ヒートガンとアクセサリー
- リフティングハードウェア
- HONEYWELL モーメンタリ、SPDT、1NC / 1NO、シルバー接点、密閉型リミットスイッチ
- TSUBAKI 湾曲したリベットローラーチェーン
- GE LIGHTING ProLine(R)CFLバラスト
- ROCKWOOD ドアコーディネーター取り付けブラケット
- YG-1 TOOL COMPANY 高速度鋼エンドミル
- NEWSTRIPE 交通、道路標示、駐車ステンシル
- WIRECRAFTERS パーティションケージ
- ELOBAU 安全インターロック
- WEG ODP フットレス、ジェットポンプモーター、三相