フィン付き管状エアダクトヒーター
形式 | モデル | 相 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VFT38-3B | ¥156,391 | ||||
A | VFT68-6B | ¥399,070 | ||||
A | VFT1212-16C | ¥505,244 | ||||
A | VFT68-6C | ¥328,433 | ||||
A | VFT912-12C | ¥363,300 |
フィン付き管状エアダクトヒーター
バルカンフィン付き管状エアダクトヒーターは、エアダクトヒーター内の低温空気を加熱および循環させるために使用されます。 これらのエアダクトヒーターは、240VACまたは480VACの電圧で動作し、最大16000Wの電力定格を備えています。 これらは、16ゲージの亜鉛メッキ鋼製ボディと最大12個のフィン付きヒーターエレメントを備えており、600CFMの最小空気流量を生成できます。 これらのエアダクトヒーターには、温度を記録するための過熱サーモスタットが装備されています。 の単相および三相電気接続で利用可能なこれらのヒーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- HVACモーター
- ビニール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- プロセス監視
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 油圧バルブ
- 収縮チューブ
- 電動ダンパー
- 水質試験キット
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- WESTWARD 高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- DIVERSI-PLAST 23 "外側の長さのネストトート
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ツールホルダー
- WATTS アングルスチームエアベント
- APOLLO VALVES 89-100シリーズ炭素鋼ボールバルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- GE LIGHTING ねじ込み式CFL
- ALLEGRO SAFETY ノンマーキングフレックス膝パッド
- BEST 吊り戸金具
- NU-CALGON 凝縮水受けの処理