WESTWARD 29FW98 グリース ポンプ 35 ポンド/5 ガロン ペール 50:1 ポンプ比
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガン付きグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "FNPT |
エアモーターサイズ | 2.83 " |
コンテナサイズに適合 | 35ポンド/ 5ガロンバケツ |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 7ft。 |
材料 | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 1ポンド |
船の重量(kg) | 7.27 |
船高(cm) | 11.51 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 59.99 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FX01 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | グリースポンプ | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | 7500のプサイ | ¥339,092 | ||
3APE8 | 1/4 "FNPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥164,825 | ||
3APE9 | 1/4 "FNPT | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥179,945 | ||
5NUE3 | 1 / 4 "NPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きポータブルグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥283,385 | ||
5NUE5 | 1 / 4 "NPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥308,830 | ||
5TCV2 | 1/4 "FNPT | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 13ft。 | ガン付きポータブルグリースポンプ | 鋼 | 5800のプサイ | ¥338,504 | ||
5TCV3 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 10ft。 | グリースポンプ | 鋼 | 5800のプサイ | ¥353,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。