エアオペレートグリースポンプ
空気駆動のグリース ポンプは、低粘度および中粘度のグリースを容器から機械やリザーバーに循環させるのに最適です。これらのポータブル グリース ポンプは、製造業、自動車産業、海洋産業に適しています。
ガン付きポータブルグリースポンプ
グリースポンプ50:1の比率
ポータブルグリースポンプ
グリースポンプシステムガロン50:1比
ガン付きグリースポンプ
形式 | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LP2004-1-B | ¥434,252 | 見積依頼 | |||
B | LP3001-1 | ¥403,012 | ||||
C | LP2002-1-B | ¥385,955 |
エア式グリースポンプ
エア式グリースポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LM2250E-21-B | ¥242,774 | ||
B | LP3009-1 | ¥511,689 | ||
C | LM2250E-31-B | ¥256,999 | ||
D | LP3003-1 | ¥481,986 |
グリースポンプ25〜50ポンド。 コンテナ40
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4489 | AF2NNB | ¥261,251 |
ガン付きポータブル グリース ポンプ、2 1/2 インチ エア モーター サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
279091 | CR9MQY | ¥776,494 |
グリースポンプ35ポンド/ 5ガロンペール50
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5TCU9 | AE6JNM | ¥263,402 |
グリースポンプ35ポンド/ 5ガロンペール55
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L6000 | AE2WQM | ¥237,300 |
エアオペレートグリースポンプ
Raptor Supplies ARO の高品質エア作動グリース ポンプを提供しています。 Legacy、リンカーンと 西へ 低粘度および中粘度のグリースを容器から機械へ、または保管容器からリザーバーへ循環させるために使用されます。 これらの空気駆動グリース ポンプは、手動グリース ポンプに比べて操作が簡単で、必要なのは圧縮空気の継続的な供給だけであるため、自動車、トラクター、抽出装置での使用に最適です。 リンカーン 空気駆動グリース ポンプは、単線インジェクターにグリースを分配するように設計されており、単一のポンプ ストロークを通じて最大量のグリースを供給できます。 これらの金属グリース ポンプには、外部漏れを防止するソレノイド エア バルブと、騒音レベルを最小限に抑えるための調整可能なソリッドステート タイマーが装備されています。 最大 8000 psi の圧力に耐えることができ、ホースの長さは 5 フィートと 7 フィートからお選びいただけます。ARO 空気作動式グリース ポンプは、脈拍の低減と流量の改善に役立つ合理化された設計を特徴としており、バケット、バレル、ドラム缶、ペール缶からギア オイルやトランスミッション液を移送するのに適しています。 これらのポンプは炭素鋼構造を特徴としており、特別な工具を追加することなく簡単に組み立てることができます。
よくある質問
自分の用途に適したエア式グリース ポンプを選択するにはどうすればよいですか?
適切な空気作動グリース ポンプを選択するには、潤滑剤の種類、粘度および圧力要件、適切な潤滑を確保するために必要な流量などの要素を考慮してください。
ポータブル グリース ポンプで適切な潤滑を確保するにはどうすればよいですか?
適切な潤滑を確保するには、用途に適した潤滑剤とポンプを選択し、潤滑剤の供給と塗布に関する推奨手順に従ってください。
エア グリース ポンプ内の潤滑剤の汚染を防ぐにはどうすればよいですか?
潤滑剤の汚染は、汚れ、破片、湿気によって発生する可能性があります。 汚染を防ぐために、きれいな潤滑剤を使用し、ポンプとその周囲を清潔に保ち、ゴミがないようにしてください。
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 騒音コントロール
- 滑り止めテープ
- デュアル圧力制御
- 電流プローブ
- コレットチャック
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- EAZYPOWER Triple-Y(R)ドライバー
- FEIN POWER TOOLS サンディングパッド 5インチ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403サニタリーストリートTシャツ、スピゴットxハブxハブ
- REMCO 食用鍬
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、80 チェーン
- HARTING M12丸型コネクタ
- SPEEDAIRE ケーブルリール
- WEIL MCLAIN マニホールドゲージセット
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 14.93、1 段、3 相