LINCOLN 6917 ポータブル グリース ポンプ 120 ポンド/16 ガロン 50 1
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
アイテム価格 | ガン付きポータブルグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "NPTF |
エアモーターサイズ | 2.5 " |
コンテナサイズに適合 | 120ポンド/ 16ガロンドラム |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 7ft。 |
材料 | 金属 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 80 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 99.82 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。