LINCOLN 4459 グリース ポンプ 25 ~ 50 ポンドコンテナ 40 1
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
アイテム価格 | ガン付きポータブルグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "NPTF |
エアモーターサイズ | 2" |
コンテナサイズに適合 | 25〜50ポンドのコンテナ |
グリースタイプ | 自動車用グリース |
ホースの長さ | 7ft。 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
ポンプ比 | 40:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 5 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 10.96 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。