ANVIL パイプクランプ
アンビル パイプ クランプは、断熱材の必要がない高温または低温のパイプラインを吊り下げるために設計されています。
形式 | モデル | 材料 | サイズ | |
---|---|---|---|---|
A | FIG 224 | - | 4 "から16" | 見積依頼
|
B | 図295A | - | 1-1 / 2 "から24" | 見積依頼
|
C | 図42SD-N | - | - | 見積依頼
|
D | イチジクAS1300AS | - | - | 見積依頼
|
E | 図3138 | - | - | 見積依頼
|
F | FIG 246 | - | - | 見積依頼
|
C | 図42SD | - | - | 見積依頼
|
G | 図 295H | 炭素鋼 | 6 "から36" | 見積依頼
|
H | FIG 100 | 炭素鋼 | - | 見積依頼
|
I | FIG 103 | 炭素鋼 | 3/4 "から8" | 見積依頼
|
J | FIG 212 | 炭素鋼 | 1/2 "から30" | 見積依頼
|
K | FIG 216 | 炭素鋼 | 3 "から42" | 見積依頼
|
L | FIG 295 | 炭素鋼 | 3/4 "から36" | 見積依頼
|
M | 図138R | 可鍛鉄 | 3/8 "から3" | 見積依頼
|
動作メカニズム
- パイプの少なくとも一端には円錐形のネジがあり、溶接のないアイナットまたはアイロッドを介して部品を固定します。
- クランプ面をネジ山側に向けて、クランプをパイプ上にスライドさせます。
- パイプを鍵穴に通してネジ付きクランプ アセンブリにスライドさせます。
- しっかりと固定されるまでクランプをねじ込みます。
特徴
- アンビルパイプクランプは炭素鋼または可鍛鉄構造を採用しており、それぞれ耐久性または延性が向上しています。
- 華氏 1040 度から 650 度の範囲の温度で、最大 750 ポンドの荷重に耐えることができます。
- プレーンまたは溶融亜鉛メッキ仕上げで、ボルトとナットは亜鉛メッキされており、腐食に強く長寿命を保証します。
- 金属脱着式なのでラックシステムの組み立てが可能で、配管災害を防止します。
- 1-1/2 ~ 6 インチの範囲のパイプ サイズに対応できます。
規格と承認
- FM
- UL
- ULC
- ANSI
よくある質問
パイプクランプはどのように測定されますか?
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 銅ブランクフラットバープレートとシートストック
- グラウンドバーキット
- ナイロンブッシング
- 特殊マット
- ドアプロテクター
- フードサービス調理器具と準備
- 圧縮空気トリートメント
- ドアロックとデッドボルト
- スプリング
- マリンポンプとRVポンプ
- ELKAY
- HOFFMAN Prolineシリーズフルハイト垂直グリッドストラップ
- ANVIL 鋳鉄還元フランジ
- ANVIL 短い構造溶接ラグ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- EATON M22 シリーズ組み立て済みコントロール ステーション
- MASTER APPLIANCE コネクタ アソートメント キット
- CRETORS ドア
- GROVE GEAR GRシリーズ、FMQ-LLスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ824 アルミウォーム減速機