ZURN フラッシュチューブバキュームブレーカー
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | インレット | アイテム価格 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P6000-30-A-AA-CP | - | - | 1.5 " | フラッシュチューブバキュームブレーカ | 30 " | フラッシュバルブ | ¥6,280 | |
B | P6001-A-AA-CP | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS | 1-1 / 8」 | フラッシュチューブ | 1 1/4 x 9 " | 真空遮断弁 | ¥2,435 | |
C | P6003-A-AA-CP | 38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84 | ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC | 3 / 4 " | フラッシュチューブ | 3/4 x 9 " | 真空遮断弁 | ¥2,435 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEX継手
- ラボサーキュレータアクセサリ
- コードレスグリースガン
- オートバイのリフトとプラウジャック
- ドライハイドラント
- タスクライト
- ソケットとビット
- エルゴノミクス
- 消防服および付属品
- コーキングとシーラント
- CALDWELL 調整可能なスプレッダービーム
- FEIN POWER TOOLS フリースディスク研磨剤
- KEO 82度皿穴アングルフルートコティン
- YELLOW JACKET 真空真空ポンプ
- HOFFMAN タイプ 4X クランプ カバー
- HOFFMAN Prolineシリーズタイダウンレデューシングブラケット
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム C
- SIMONDS ニードルファイルセット
- ALL MATERIAL HANDLING グリップジョー
- BROWNING 358 シリーズ 5VX グリップバンド ベルト